Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3030 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-37 tuuman leikkausläpimitta. | AG8XTQ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3030 tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-37 tuuman leikkaushalk.

Varastossa
Tuote: AG8XTQ Malli: AX3030
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
€284.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliMuovi
Hallituksen koko18 "x 18"
Rungon materiaaliMuovi
LeikkuulautaKyllä
Korkeus3.9 "
Sisältää(1) Vakioterä, (1) Heavy Duty -terä, (1) lyhyt keskitappi, (1) keskikokoinen tappi, (1) pitkä keskitappi, (1) 18" leikkuulauta, (2) keskitappiholkit asennettu , (2) jatkovarsi, (1) kääntöpylvään kokoonpano, (1) lävistystyökalu, (1) ohjeet
Pituus19 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija37 "
Pienin leikkaushalkaisija0"
Palojen lukumäärä13
MittausjärjestelmäKeisarillinen, metrinen
Leveys18 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3000 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTM AX300013 "1"-€213.60
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3010 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-13 tuuman leikkausläpimitta. | AG8XTN AX301013 "0"Kyllä€250.95
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3020 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-25 tuuman leikkaushalk. | AG8XTP AX302025 "0"Kyllä€266.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3030 tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-37 tuuman leikkaushalk.
€284.94 / yksikkö