Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX3500 Standard Duty -leikkuuterät, 13/16 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys, 6 kpl | AG8XVA

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3500 Standard Duty Cutting Blades, 13/16 Inch Length x 3/4 Inch Width, 6 Pack

Varastossa
Tuote: AG8XVA Malli: AX3500

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuuterä
Korkeus2.1 "
Pituus4 / 5 "
MateriaaliErittäin luja teräs
Palojen lukumäärä6
TyyppiNormaali velvollisuus
Leveys4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erittäin luja teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX3501 Heavy Duty -leikkuuterät, 13/16 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys, 6 kpl | AG8XVB AX3501Heavy Duty€96.52

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3500 Standard Duty Cutting Blades, 13/16 Inch Length x 3/4 Inch Width, 6 Pack
€89.82 / yksikkö