WIHA TOOLS Eristetty mutterinohjainsarja 1000v pyöreä


Suodattaa
Terän materiaali: CVM-teräs , Värikoodi: Punainen ja keltainen , Kahva: SoftFinish (R), monikomponenttinen , Kahvan väri: Oranssi / Keltainen , Kahvan muotoilu: ergonominen , Kahvan materiaali: Monikomponenttinen , Kokonaispituus: 9.3 "- 9.6" , Akseli: Pyöreä , Varren pituus: 5" , Varren materiaali: CVM-teräs , Varren tyyppi: Kiinteä pyöreä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Jännitteen luokitus: 1000
TyyliMalliHexKuusiokokoPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta (ei alv)
A
32293
5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7metrinen€154.46
B
32296
5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11SAE€267.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?