Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3000 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTM

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3000 tiivisteleikkurisarja, kevyt, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija.

Varastossa
Tuote: AG8XTM Malli: AX3000
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
€213.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliMuovi
Rungon materiaaliMuovi
Leikkausdia.1 "- 13"
Korkeus3"
Pituus10 1 / 2 "
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Suurin leikkaushalkaisija13 "
Pienin leikkaushalkaisija1"
Palojen lukumäärä8
MittausjärjestelmäKeisarillinen, metrinen
Leveys7.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3010 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-13 tuuman leikkausläpimitta. | AG8XTN AX301013 "0"Kyllä€250.95
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3020 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-25 tuuman leikkaushalk. | AG8XTP AX302025 "0"Kyllä€266.65
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3030 Tiivisteleikkurisarja, kevyt, 1-37 tuuman leikkausläpimitta. | AG8XTQ AX303037 "0"Kyllä€284.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX3000 tiivisteleikkurisarja, kevyt, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija.
€213.60 / yksikkö