Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SC2212025-100P Socket Head Cap Screw, M12-1.75 Thread Size, 25 mm Length Black Oxide, Steel, 100 PK | CQ4WZU 4XY86

GRAINGER SC2212025-100P kantapääruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 25 mm, musta oksidi, teräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WZU Malli: SC2212025-100PRistiviite: 4XY86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SC2212025-100P kantapääruuvi, kierrekoko M12-1.75, pituus 25 mm, musta oksidi, teräs, 100 PK
€143.18 /pakkaus