Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202RN02X52S001G Kaksoiskääntöpyörä jarrulla 300 Lb. | AC6DXL 33H704

ALBION 202RN02X52S001G Kaksinkertainen kääntyvä pyörä jarrulla 300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6DXL Malli: 202RN02X52S001GRistiviite: 33H704

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPeukaloruuvi
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer75 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus300 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/8"
Kokonaiskorkeus3.375 "
Levyn koko3-1/8 x 4-1/8"
Levyn paksuus0.149 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2.5 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkadurometerKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusVarren pituusPyörän halkaisijaHinta
ALBION 202RN02052S001G kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "1.5 "2"€28.69
ALBION 202RN02052S002G kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "2.5 "2"€26.97
ALBION 202RN02052S005G Dual kääntyvä pyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000-2999 paunaa75 Ranta D200 lbLevy2 13 / 16 "-2"€26.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202RN02X52S001G Kaksinkertainen kääntyvä pyörä jarrulla 300 Lb.
€2.99 / yksikkö