Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8960-8-PC -seinätaivutus 8 1/2 tuuman pituus 1 1/4 tuuman putken halkaisija | AE2ARC 4WDG9

ZURN Z8960-8-PC Seinän mutka 8 1/2 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARC Malli: Z8960-8-PCRistiviite: 4WDG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän mutka
Väri / viimeistelykromi
YhteysHelmillä varustettu sisääntulo, liukunivelen ulostulo
Mitata17
Pituus8.5 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8960-8-PC Seinän mutka 8 1/2 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa putken halkaisija
€28.98 / yksikkö