Sähkömekaaniset toimilaitteet

Suodattaa

TyyliMalliKondensaattori mukanaKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusMatkustaaJänniteHinta (ei alv)
AK2XG20-12V-08EiEi2516 "8"12 VDC€1,658.58
AK2XG20-24V-06EiEi1314 "6"24 VDC€1,658.58
AK2XG20-24V-08EiEi1316 "8"24 VDC€1,658.58
AK2XG20-115V-08KylläKyllä519 "8"115 VAC€2,557.56
AK2XG20-230V-06KylläKyllä517 "6"230 VAC€2,434.19
AK2XG20-230V-08KylläKyllä519 "8"230 VAC€2,438.17
THOMSON -

Lineaaritoimilaite

TyyliMalliRuuvityyppiLaakerityyppiKondensaattori mukanaNopeusMatkustaaJänniteKondensaattori vaaditaanSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
AK2G20-230V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti12 "230 VACKylläJauhemaali€1,888.65
AK2G10-115V-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti6"115 VACKylläJauhemaali€1,797.00
AK2G20-115V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti8"115 VACKylläJauhemaali€1,888.65
AK2G10-230V-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti6"230 VACKylläJauhemaali€1,797.00
AK2G10-230V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti12 "230 VACKylläJauhemaali€1,797.00
AK2G10-230V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti18 "230 VACKylläJauhemaali€1,828.61
AK2G20-230V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti4"230 VACKylläJauhemaali€1,888.65
BM1-D024-0100-A06-LNhuippukohtaKaksoisrengasEi30 tuumaa / minuutti6"24 VDCEieloksoitu€596.19
AK2G20-230V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti18 "230 VACKylläJauhemaali€1,920.27
AK2G10-12V-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti6"12 VDCEiJauhemaali€1,085.11
AK2G10-24V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti4"24 VDCEiJauhemaali€1,085.11
AK2G10-24V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti18 "24 VDCEiJauhemaali€1,138.46
AK2G20-24V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti8"24 VDCEiJauhemaali€1,128.76
AK2G20-24V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti12 "24 VDCEiJauhemaali€1,128.76
AK2G10-115V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti8"115 VACKylläJauhemaali€1,797.00
AK2G20-24V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti18 "24 VDCEiJauhemaali€1,193.25
AK2G10-115V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä48 tuumaa / minuutti12 "115 VACKylläJauhemaali€1,797.00
AK2G20-230V-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti6"230 VACKylläJauhemaali€1,888.65
AK2G20-230V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloKyllä30 tuumaa / minuutti8"230 VACKylläJauhemaali€1,888.65
BM1-D012-0100-A04-LNhuippukohtaKaksoisrengasEi30 tuumaa / minuutti4"12 VDCEieloksoitu€596.19
AK2G10-12V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti8"12 VDCEiJauhemaali€1,085.11
AK2G20-12v-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti6"12 VDCEiJauhemaali€1,128.76
AK2G20-12V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti8"12 VDCEiJauhemaali€1,128.76
AK2G20-12V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti12 "12 VDCEiJauhemaali€1,128.76
AK2G10-24V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti8"24 VDCEiJauhemaali€1,085.11
DUFF-NORTON -

LT-sarja, lineaarinen toimilaite

Duff-Norton LT -sarjan lineaariset toimilaitteet muuttavat pyörimisliikkeen lineaariseksi liikkeeksi ja niissä on IP66-luokiteltu runko, jossa on sinkkipainevalettu kotelo, joka mahdollistaa käytön vaikeissa ulkotiloissa. Niissä on sisäinen rajakytkin, joka pysäyttää turvallisesti toiminnan sekä täysin sisäänvedetyssä että ulos vedetyssä asennossa. Valitse laaja valikoima näistä lineaarisista Duff-Norton-toimilaitteista, jotka ovat saatavana 6, 12 ja 18 tuuman matkavaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiSisään vedetty pituusNopeusMatkustaaJänniteHinta (ei alv)
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 tuumaa / minuutti3.9 "24 VDC€399.50
ALT100-2-3002.011216 "30 tuumaa / minuutti11.8 "24 VDC€389.42
ALT100-2-1502.011210 "30 tuumaa / minuutti5.9 "24 VDC€140.58
ALT225-1-2003.522512 "12 tuumaa / minuutti7.9 "12 VDC€148.33
HONEYWELL -

Sähkötoimilaitteet

TyyliMalliKevään paluuYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKytkimen tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiJänniteLeveysHinta (ei alv)
AM8405A1006--------€712.58
BMS8120F1002--------€722.32
Tarjouspyyntö
CMS8109F1010--------€595.64
Tarjouspyyntö
DMS7505W2030--------€540.15
Tarjouspyyntö
EMS7520A2205--------€779.74
Tarjouspyyntö
FM8185D1006--------€2,181.27
Tarjouspyyntö
GMN7510A2001--------€336.17
Tarjouspyyntö
HM4185B1058--------€2,560.62
IMN6105A1201--------€262.75
Tarjouspyyntö
JMS4110A1002--------€466.07
Tarjouspyyntö
EMS7520H2208--------€796.53
Tarjouspyyntö
KMS7510A2206--40 - 140° F2 15 / 16 "SPDT-88 tuumaa lbs.24V AC / DC3.94 "€614.28
Tarjouspyyntö
LM4185B1009--------€2,214.06
Tarjouspyyntö
MM7415B1004--------€716.85
Tarjouspyyntö
JMS8120A1007--------€502.06
Tarjouspyyntö
NMS4105A1030--------€415.55
Tarjouspyyntö
JMS8110A1008--------€392.31
Tarjouspyyntö
JMS8110A1206--------€491.44
Tarjouspyyntö
NMS7505A2030--------€464.28
Tarjouspyyntö
OML6174B2019--------€249.49
Tarjouspyyntö
MM7415A1006--------€608.88
Tarjouspyyntö
PM7284A1004Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "-30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€1,837.08
QMN7220A2205Ei-5 - 140 astetta F3.625 "-95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz175 tuumaa - lb24 VAC3 15 / 16 "€595.52
RM7284C1000Ei-40 - 150 astetta F7-5 / 16 "2 SPDT30 - 60 sek.150 tuumaa - lb24 VAC5.5 "€2,114.71
QMN7505A2001Ei-5 - 140 astetta F2.437 "SPDT95 sekuntia Nimellinen @ 60 Hz44 tuumaa - lb24 VAC/DC2.593€267.57
DAYTON -

Lineaariset toimilaitteet, kierukkavaihteet

Daytonin lineaariset toimilaitteet muuttavat vaihto- tai tasavirtamoottoreiden pyörimisliikkeen lineaariseksi liikeksi ja tarjoavat sekä työntö- että vetoliikkeitä. Niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota, ja niiden rakenne on yksinkertainen ja niissä on vain vähän liikkuvia osia. Näissä toimilaitteissa on sisäiset, säädettävät rajakytkimet käyttäjän ohjaamiseksi paikannussovelluksissa. Ne on integroitu yhdellä johtimella, valssatulla kierreruuvilla kestävyyden varmistamiseksi. Sisäänrakennetut kierukkavaihteet mahdollistavat hiljaisen vaihteen vähentämisen. Näissä laitteissa on joko täysin suljettu puhallinjäähdytteinen tai tuulettamaton kotelo ja ulkoputket, jotka suojaavat muttereita ja ruuveja pölyltä. Niitä on saatavana automaattisina ja automaattisesti palautuvina lämpösuojavariaatioina.

TyyliMalliTyöjaksoKotelon tyyppiTäyden kuorman ampeeritSisään vedetty pituusNopeusLämpösuojausHinta (ei alv)
A1XFY125%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "19.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€878.68
A1XFX925%Täysin suljettu ilmanvaihto1.420 "8.4 tuumaa / minuuttiAutomaattinen nollaus€663.04
B1XFX625%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€2,234.93
B1XFX725%Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.220.5 "-automaattisesti€1,289.83
DUFF-NORTON -

HMPB-sarja, lineaarinen toimilaite

TyyliMalliSisään vedetty pituusMatkustaaHinta (ei alv)
AGMPB6905-614.25 "6"€960.80
BGMPB6905-1826.25 "18 "€1,024.25
IDEM SAFETY SWITCHES -

Kosketuksettomat koodatut magneettiturvakytkimen toimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
APSA-117200€75.41
Tarjouspyyntö
BMSA-130200€110.73
Tarjouspyyntö
DOLD -

Safemaster-sarjan toimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1001-KEYMODULE-SET€1,342.09
Tarjouspyyntö
BRIIPUKKOMODUULI-SET€460.09
Tarjouspyyntö
C01-TURVAVAvain€727.36
Tarjouspyyntö
DTOIMILAITTEET-B€345.55
Tarjouspyyntö
IDEM SAFETY SWITCHES -

Vaihdetoimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ALPF-M-404201€69.68
Tarjouspyyntö
BSPF-M-405201€65.86
Tarjouspyyntö
SURE STEP -

Lineaariset toimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ASTP-LE17-2D06ANN€204.27
BSTP-LE17-3B09ADJ€255.82
CSTP-LE23-1F12ADJ€328.36
DSTP-LE23-1G06ADJ€341.73
ESTP-LE23-1G06ANN€294.00
FSTP-LE17-2A06ANN€198.55
GSTP-LE23-1H12ANN€330.27
HSTP-LE23-3H06ADJ€389.45
ISTP-LE23-3H06ANN€360.82
JSTP-LE23-3H09ANN€370.36
KSTP-LE23-3H12ANN€381.82
LSTP-LE23-3K06ANN€385.64
MSTP-LE23-3K09ANN€402.82
NSTP-LE17-3A12ADJ€261.55
OSTP-LE17-3B06ADJ€252.00
PSTP-LE17-3B12ADJ€261.55
QSTP-LE23-1F06ADJ€311.18
RSTP-LE17-3E06ADJ€248.18
SSTP-LE17-3E12ANN€234.82
TSTP-LE23-1F06ANN€267.27
USTP-LE23-1F09ANN€295.91
VSTP-LE23-1F12ANN€301.64
WSTP-LE17-2A06ADJ€231.00
XSTP-LE23-1G09ADJ€351.27
YSTP-LE23-1G09ANN€324.55
IDEM SAFETY SWITCHES -

Turvakytkimen toimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ABPF-413200€73.50
Tarjouspyyntö
BBMF-414200€122.18
Tarjouspyyntö
CLMF-406201€108.82
Tarjouspyyntö
IDEM SAFETY SWITCHES -

Kosketuksettomat RFID-lukituskytkimet Vaihtotoimilaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AMGL-1M-M-464102€189.00
Tarjouspyyntö
BMGL-1SS-M-462102€208.09
Tarjouspyyntö
CMGL-1P-M-463102€139.36
Tarjouspyyntö
DMGL-2SS-M-460102€173.73
Tarjouspyyntö
EMGL-2M-M-465102€156.55
Tarjouspyyntö
FMGL-2P-M-461102€133.64
Tarjouspyyntö
JOHNSON CONTROLS -

Sähkötoimilaite, suora kiinnitys, kelluva/päällä/pois, 21.5 tuumaa lbs. Vääntömomentti, 24V AC

MallieräHinta (ei alv)
VA-7480-0312CJ2BLW€222.34
Katso yksityiskohdat
IDEM SAFETY SWITCHES -

Toimilaite, 316 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
140130CV7BWP€93.55
Katso yksityiskohdat

Sähkömekaaniset toimilaitteet

Sähkömekaaniset toimilaitteet ovat ihanteellisia käytettäväksi tuulettimen säleiden, kalvonkäsittelylaitteiden ja nostopöytien kanssa, jotka vaativat suurta iskunopeutta ja tarkasti ohjattua lineaarista liikettä. Nämä monikäyttöiset sähköiset lineaariset toimilaitteet vaativat vähemmän huoltoa ja tarjoavat jatkuvaa käyttöä elintarvike-, juoma-, lääke- ja pakkausteollisuudessa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä toimilaitteita tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Warner Linear ja Duff-Norton. Alumiinikotelo tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä. Duff-Norton lineaarisissa toimilaitteissa on kaksoiskuulalaakerit säteittäisten ja aksiaalisten kuormien käsittelemiseen molempiin suuntiin ja ne voivat myös kestää kaltevia (kallistettuja) vaikutuksia pintakosketuksen ja kitkan vähentämiseksi. Nämä täysin suljetut ilmanvaihtoa käyttävät toimilaitteet suojaavat ulkoiselta likaantumiselta, ja niissä on vaihdetyyppinen käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa jopa 8 tuuman iskunpituuden ja 2000 lb: n kuormituskapasiteetin. Dayton lineaariset toimilaitteet on varustettu jäykällä painevaletulla kotelolla toleranssitoleransseja varten ja tarkasti kiillotetulla vaihteistolla huippuluokan voimansiirtosovelluksiin. Näissä toimilaitteissa on lisäksi TENV / TEFC-yksivaiheinen moottori, joka kykenee pyörittämään akseleita palautuvasti 5-40 ° C: n lämpötila-alueella ja luokan B eristys automaattista lämpösuojausta varten. Näiden toimilaitteiden teräskäyttöputki ja terämutteri soveltuvat parhaiten riittävän lujuuden ja jäykkyyden aikaansaamiseksi kaikenlaisten taipumien tai vääristymien estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?