Jarrujen tyyppi: Peukaloruuvi , Pyöräjarru Mukana: Kyllä , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä jarrulla , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Musta , Ydinmateriaali: Kumi , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 1-3 / 4 x 3 " , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 5 / 16 " , Ei merkintää, non-merkintä: Ei , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 2-3/8 x 3-3/8" , Lautasen koko: 3-1/8 x 4-1/8" , Levyn paksuus: 0.149 " , Levyn tyyppi: A , Kilparata: Tupla pallo , Varren halkaisija: 1 / 2 "-13 , Varren tyyppi: kierteitetyt , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F , langan koko: 1 / 2-13 , Rengas laakerit: Delrin (R) , Pyörän väri: Musta , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän leveys: 13 / 16 "