Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202RN02052S001G kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8TCW Malli: 202RN02052S001GRistiviite: 26Y501
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
€28.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPeukaloruuvi
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus200 lb
AsennustyyppiKierteinen varsi
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2.75 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.1 / 2 "-13
Varren pituus1.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkadurometerKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusVarren pituusPyörän halkaisijaHinta
ALBION 202RN02052S002G kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "2.5 "2"€26.55
ALBION 202RN02X52S001G Kaksoiskääntöpyörä jarrulla 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300-999 paunaa75 Ranta D300 lbLevy3.375 "-2.5 "€2.99
ALBION 202RN02052S005G Dual kääntyvä pyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000-2999 paunaa75 Ranta D200 lbLevy2 13 / 16 "-2"€23.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202RN02052S001G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä jarrulla 200 Lb 2 tuumaa
€28.18 / yksikkö