Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YORK S1-025-38913-480 Kampikammion lämmitin, 480V, 70W, halkaisija 21.8 - 29 tuumaa, Dh180C00A4Aaa2 | CV4EVD 208T29

YORK S1-025-38913-480 Kampikammion lämmitin, 480 V, 70 W, halkaisija 21.8 - 29 tuumaa, Dh180C00A4Aaa2

Varastossa
Tuote: CV4EVD Malli: S1-025-38913-480Ristiviite: 208T29
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
€101.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKampikammion lämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YORK 025-37888-000 Kampikammion lämmitin | CV4EUY 208T24 025-37888-000€273.51
YORK S1-025-33326-000 Kampikammion lämmitin, 100 - 600 V, 30 W, halkaisija 3/4 tuumaa | CV4EUZ 208T25 S1-025-33326-000€73.34
YORK 025-32938-000 Kampikammion lämmitin, 120V, 350W | CV4EVA 208T26 025-32938-000€846.85
YORK S1-025-41100-000 Kampikammion lämmitin, 240 V, 70 W, halkaisija 19.6 - 27.1 tuumaa | CV4EVB 208T27 S1-025-41100-000€82.71
YORK S1-025-41101-000 Kampikammion lämmitin, 480 V, 70 W, halkaisija 1936 - 27.1 tuumaa | CV4EVC 208T28 S1-025-41101-000€88.07
YORK S1-025-33474-480 Kampikammion lämmitin, 480 V, 90 W, halkaisija 29 - 36 tuumaa | CV4EVE 208T32 S1-025-33474-480€74.45
YORK S1-025-37421-460 Kampikammion lämmitin, 480V, 70W, halkaisija 21.8 - 29 tuumaa, Hb180C00A4Aaa1 | CV4EVF 208T30 S1-025-37421-460€116.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YORK S1-025-38913-480 Kampikammion lämmitin, 480 V, 70 W, halkaisija 21.8 - 29 tuumaa, Dh180C00A4Aaa2
€101.94 / yksikkö