Kaksoispyörät

Suodattaa

JACOB HOLTZ -

X-Caster -sarja, kaksoispyöräinen kääntöpyörä jarrulla

Jacob Holtz X-Caster Series ovat kääntyviä pyöriä, joissa on kaksoispyörät ja jarrut käyttöturvallisuuden parantamiseksi. Nämä pyörät tarjoavat parempaa liikkuvuutta ja vakautta kärryille, huonekaluille ja teollisuuslaitteille. Niissä on kääntyvät pyörät kääntämään pyörää 360 astetta, mikä lisää ohjattavuutta ja helpottaa liikkumista mihin tahansa suuntaan. Niissä on takapään jarrut, jotka vähentävät jarrujen kulumista ja lisäävät lämmönpoistoa. Näiden kääntyvien pyörien kantavuus vaihtelee välillä 1000 - 2999 lb. Niissä on polypropeenista valmistetut pyörät, jotka vähentävät melua ja tärinää sekä estävät merkintöjen muodostumista pintaan.

TyyliMalliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliAsennustyyppiPyörän materiaaliPyörän leveysKokonaiskorkeusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A155-2XPP-40-WB1.5 "polypropeeniKitkarenkaan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.54
B155-2XPP-10-WB1.5 "polypropeeniKahvan varsipolypropeeni3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.53
C205-2XHRUB-22-WB2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.12
D205-2XPU-22-WB2"polyuretaaniKierteinen varsipolyuretaani3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€0.88
E205-2XHRUB-84-WB2"KumiKierteinen varsiKumi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.16
F305-2XTPR-10-WB3"Termoplastinen kumiKahvan varsiTermoplastinen kumi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.23
G305-2XTPR-51-WB3"Termoplastinen kumiMessinkikitkarengasTermoplastinen kumi7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.29
H305-2XPU-10-WB3"polyuretaaniKahvan varsipolyuretaani7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.27
HAMILTON -

Kaksipyöräinen jäykkä pyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
AR-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,974.28
BR-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,307.90
CR-HS2-4R600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€272.37
DR-HS2-6R820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€280.05
DR-HS2-8R1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€252.08
ER-HS2-4SPB1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€395.51
FR-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€364.53
GR-HS2-6SPB1920 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€424.70
HR-HS2-6DB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€334.74
IR-HS2-8SPB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€492.07
JR-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,150.13
KR-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,082.72
LR-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,440.08
KR-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€1,729.76
JACOB HOLTZ -

Kaksipyöräinen jäykkä pyörä

TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliPultinreikien ulkopuolellaLevyn kokoplate tyyppiHinta (ei alv)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.49
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.02
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.50
TyyliMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän tuoteryhmäLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000-5999 paunaaKääntöpyörä4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 'A3.187 "2 x 1-37 / 64 "€264.00
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000-5999 paunaaJäykkä pyörä5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 'C4"2 x 1-37 / 64 "€376.06
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Suurempi kuin 6000 lb.Jäykkä pyörä7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 'C5"2 x 2-11 / 64 "€811.69
BLICKLE -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta (ei alv)
ALHD-VSTH 60K792 lb300-999 paunaapolyuretaani5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€363.83
BLHD-VSTH 80K1232 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 '€337.40
CLHD-SPO 75K1320 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€205.29
DLHD-GSPO 60K1540 lb1000-2999 paunaaNylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 '€254.81
ELSD-GSPO 80K3850 lb3000-5999 paunaaNylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 '€337.40
ELSD-GSPO 100K4840 lb3000-5999 paunaaNylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 '€519.89
ELSD-GSPO 125K7920 lbSuurempi kuin 6000 lb.Nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 '€1,127.18
HAMILTON -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
AS-MDD-104SYT10,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€2,340.90
BS-MDD-124SYT12,000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,549.83
CS-HS2-4R600 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€359.19
DS-HS2-6R820 lb300-999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€447.04
ES-HS2-8R1000 lb1000-2999 paunaaKumi1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€392.29
FS-HS2-4SPB1200 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€522.34
GS-HS2-4DB1500 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"€486.86
HS-HS2-8SPB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"€681.92
IS-HS2-6DB2000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"€524.88
JS-MDD-83DT5000 lb3000-5999 paunaapolyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,512.75
KS-MDD-13DT6000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"€1,580.46
LS-MDD-83SYT7000 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"€1,772.96
KS-MDD-124DT9600 lbSuurempi kuin 6000 lb.polyuretaani5 / 8 "Kyllä7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"€2,157.89
HAMILTON -

Kaksipyöräinen kääntöpyörä 4-asentoisella Drctnl-lokilla

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaYdinmateriaaliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta (ei alv)
AS-MDD-83DT-4SL3000-5999 paunaaValurauta5000 lb11 "Vihreä8"3"€1,344.74
BS-MDD-124SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs12,000 lb15.5 "sininen12 "4"€2,140.67
CS-MDD-83SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs7000 lb11 "sininen8"3"€1,622.47
DS-MDD-104SYT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Taottu teräs10,000 lb13 "sininen10 "4"€2,041.28
ES-MDD-13DT-4SLSuurempi kuin 6000 lb.Valurauta6000 lb13 "Vihreä10 "3"€1,307.26
JACOB HOLTZ -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliVarsi Dia.Pyörän materiaaliPultinreikien sisäpuoliVarren pituusVarren tyyppiPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A155-2XPU-04-polyuretaani7/8 x 1-9/16"--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67
B155-2XPU-00-polyuretaani1 x 1 "--Harmaa1.5 "polyuretaani€0.67
C155-2XPP-04-polypropeeni7/8 x 1-9/16"--Musta1.5 "polypropeeni€0.50
D155-2XPP-841 / 2 "polypropeeni-3 / 4 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.46
E205-2XTPR-861 / 2 "Termoplastinen kumi-1.5 "kierteitetytHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.76
F155-2XTPR-513 / 8 "Termoplastinen kumi-1"KitkarengasHarmaa1.5 "Termoplastinen kumi€0.58
G305-2XPU-293 / 8 "polyuretaani-1.5 "kierteitetytHarmaa3"polyuretaani€1.14
H205-2XTPR-273 / 8 "Termoplastinen kumi-1"kierteitetytHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.71
I155-2XPP-293 / 8 "polypropeeni-1.5 "kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.43
J205-2XHRUB-273 / 8 "Kumi-1"kierteitetytMusta2"Kumi€1.01
K205-2XHRUB-513 / 8 "Kumi-1"KitkarengasMusta2"Kumi€1.04
L205-2XHRUB-225 / 16 "Kumi-1"kierteitetytMusta2"Kumi€1.00
M205-2XPP-105 / 16 "polypropeeni-1.5 "Grip-kaulaMusta2"polypropeeni€0.47
N155-2XPP-225 / 16 "polypropeeni-1"kierteitetytMusta1.5 "polypropeeni€0.42
O205-2XHRUB-105 / 16 "Kumi-1.5 "Grip-kaulaMusta2"Kumi€1.01
P205-2XPU-105 / 16 "polyuretaani-1.5 "Grip-kaulaHarmaa2"polyuretaani€0.77
Q305-2XPP-105 / 16 "polypropeeni-1.5 "Grip-kaulaMusta3"polypropeeni€0.71
R305-2XTPR-105 / 16 "Termoplastinen kumi-1.5 "Grip-kaulaHarmaa3"Termoplastinen kumi€1.10
S155-2XTPR-407 / 16 "Termoplastinen kumi-7 / 8 "KitkarengasHarmaa1.5 "Termoplastinen kumi€0.54
T155-2XPU-407 / 16 "polyuretaani-7 / 8 "KitkarengasHarmaa1.5 "polyuretaani€0.60
U155-2XPP-407 / 16 "polypropeeni-7 / 8 "KitkarengasMusta1.5 "polypropeeni€0.43
V205-2XHRUB-407 / 16 "Kumi-7 / 8 "KitkarengasMusta2"Kumi€1.01
W205-2XTPR-407 / 16 "Termoplastinen kumi-7 / 8 "KitkarengasHarmaa2"Termoplastinen kumi€0.72
REVVO -

Kahden pyörän kääntöpyörä

Revvo 2SL -sarjan kaksoispyörän kääntöpyörät soveltuvat käytettäväksi raskaiden laitteiden kanssa, jotta ne voidaan helposti siirtää tai kuljettaa tasoitettujen pintojen yli. Näissä matalaprofiilipyörissä on nailon- tai polyuretaanirakenne, kiillotettu teräsrunko ja enimmäiskuormituskyky 350 lb.Ne on varustettu pyöreällä ylälevyllä ja voivat toimia -22 - 176 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Nämä Revvo-pyörät ovat saatavana eri korkeuksilla ja halkaisijoilla.

TyyliMalliPyörän materiaaliYdinväriYdinmateriaalidurometerTemp. aluePyörän väriPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A2SL050NY0LNylonValkoinenNylon80 Ranta D-4 - 176 astetta FValkoinenNylon€39.97
B2SL050PT0LpolyuretaaniHarmaaValurauta95 Ranta A-22 - 176 astetta FRusketuspolyuretaani€48.93
ALBION -

Paripyörän kääntöpyörä jarrulla

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkadurometerKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusVarren pituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A202RN02X52S001G300-999 paunaa75 Ranta D300 lbLevy3.375 "-2.5 "€2.99
A202RN02052S005G1000-2999 paunaa75 Ranta D200 lbLevy2 13 / 16 "-2"€26.34
B202RN02052S001G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "1.5 "2"€28.69
C202RN02052S002G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "2.5 "2"€26.97
TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A202RN02X52R001G300-999 paunaa300 lb3.375 "2.5 "€16.75
A202RN02052R001G1000-2999 paunaa200 lb2 13 / 16 "2"€1.21
ALBION -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiPyörän halkaisijaKuormitusluokitusHinta (ei alv)
A202RN03052S-S30G-300-999 paunaa-1 / 2 "-131.5 "kierteitetyt3"350 lb€30.07
B202RN02052S-S21G-1000-2999 paunaa-7 / 16 "1.375 "Kitkarengas2"200 lb€31.84
C202RN02052S003GA1000-2999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb€16.94
D202RN02X052S001GA300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb€22.59
D202RN03052S002GA300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb€20.84
E202RN03052S003GB300-999 paunaa3 x 3 "---3"350 lb€2.13
HAMILTON -

Paripyörät

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
AS-HS-4SWF300-999 paunaa800 lb5.625 "4"€350.68
BS-HS-8SWF1000-2999 paunaa2000 lb9.75 "8"€415.33
MEDCASTER -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliAsennuspultti Dia.AsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
ADW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Levy2 29 / 32 "€38.63
BDW02GRP100TLHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€58.47
CDW02GRP100SWHK01GEi levyäOntto Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER -

Kaksoispyöräinen kääntöpyörä kokonaislukolla

MallieräHinta (ei alv)
DW02GRP100TLTP11GAD3TEU€45.05
ALBION -

Kaksoisjäykkä levy 350 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
202RN03052R001GAC6DVD€1.75
ALBION -

Kaksipyöräinen kääntöpyörä 180 Lb 2 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.28

Kaksoispyörät

Kaksois- tai kaksipyöräiset pyörät asennetaan koneisiin, kärryihin, huonekaluihin tai muihin laitteisiin, jotta ne voivat rullata, mikä vähentää manuaalista työtä kuljetuksen aikana. Raptor Supplies tarjoaa nämä pyörät sellaisilta merkeiltä Albion, Blickle, Hamilton ja Revvo. Kaksoispyörien luettelo sisältää jäykät pyörät pyörillä varustettujen laitteiden rullaamiseen suorassa linjassa ja kääntyvät pyörät, jotka voivat kääntyä 360 astetta, jolloin ne voivat muuttaa suuntaa liikkuessaan. Nämä suurikapasiteettiset pyörät kestävät yli 6000 lb: n kuormia ja lämpötiloja -4 -200 astetta F. Niissä on ylälevyt asennusta varten ja lukitusjärjestelmät, jotka pitävät laitteet paikallaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä pyöräpyöriä, saatavana jopa 8-1/2 tuuman levyinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?