ALBION PYÖRÄT

Yrityksen luettelo sisältää kevyet, keskisuuret ja raskaat Kingpinless; raskas Kingpin, ruostumaton teräs, jousikuormitettu, kaksoispyörä, pneumaattiset pyörät ja teollisuuspyörät jarruilla. Albion kääntyvät pneumaattiset pyörät on suunniteltu sovelluksiin, kuten ostoskärryihin, sairaalasänkyihin, materiaalinkäsittelylaitteisiin ja toimistotuoleihin. Niissä on sinkityt teräsrungot, jotka kestävät ankaria teollisuusympäristöjä, ja kevyet pyörät ilmatäytteisillä renkailla parantavat ohjattavuutta. Ne on suunniteltu vaimentamaan kuormia iskuja ja tärinää vastaan, ja niissä on kaksoispallopyörät sujuvaa kääntöä varten. Brändin pyöräjarrut niissä on lukitusmekanismi, joka pitää laitteen paikoillaan ja estää tahattoman liikkeen. Jarrullisia pyöräpyöriä käytetään laitteissa, huonekaluissa ja muissa vakautta ja liikkuvuutta vaativissa esineissä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ALBION CASTERS Levypyörät

LevypyörätJäykät ja kääntyvät levypyörät, joita käytetään kevyissä, keskisuurissa ja raskaissa sovelluksissa. Saatavana vaihtoehtoja polyuretaani-, nailon-, fenoli- ja kumipyörävaihtoehdoissa, joilla on laaja valikoima kuormitusarvoja(647 tuotetta)

ALBION CASTERS Pyörät

Pyörän pyörätKäytetään lava-autoissa, vaunuissa, kokoonpanoissa ja hinauslinjasovelluksissa, ja niiden pituus on enintään 3.75 tuumaa. NW-sarjan ruiskupuristetut valkoiset nailonpyörät ovat ihanteellisia puhtaisiin tiloihin ja pesua vaativiin sovelluksiin (154 tuotetta)

ALBION CASTERS Erikoispyörät

ErikoispyörätSisältää kaksoispyöräkoneet, porttipyörät, telineet ja jäykät levy- / kääntölevypyörät; suunniteltu erityislaitteille, kuten lentorahdin käsittelyyn. Kestää enintään 999 paunan kuormia(11 tuotetta)

ALBION CASTERS Varsipyörät

Varren pyörätKäytetään ostoskorissa, sairaalavuoteissa, rullaportaissa ja teollisuuskaapeissa tasaisen ja hiljaisen liikkumisen aikaansaamiseksi kapeiden käytävien ympäri. Saatavana polyolefiini- ja polypropeenivanteiden versioina(152 tuotetta)

ALBION CASTERS Pneumaattiset ja umpikumipyörät

Pneumaattiset ja kiinteät kumipyörätIlmatäytteiset pyörät raskaiden kuormien hitaaseen liikkumiseen, jotta varmistetaan pehmustettu, iskunkestävä ja hiljainen ajo. Saatavana hammas-, uurrettu- ja sahapintaisena(9 tuotetta)

ALBION CASTERS Dual Wheel pyörät

KaksoispyörätKestävät paripyörät jäykissä / kääntyvissä malleissa. Jäykät levymallit sisältävät halkaisijaltaan 2 ja 3 tuuman pyörät, ja niiden kantavuus on 200 ja 350 lb. Valituissa malleissa on jarrut ja sinkitty runkopinta (10 tuotetta)

ALBION CASTERS Pyörät Jarrut

Pyörän jarrutTeollisuuspyörän jarrut, joita käytetään säilytys- ja kuljetuslaitteiden pitämiseen paikassa, jotta ne eivät vieritä odottamatta, estäen tuotevaurioita ja työntekijöiden loukkaantumisia. Saatavana teräksestä, leimatusta ruostumattomasta teräksestä ja kestomuovimateriaaleista (13 tuotetta)

ALBION PYÖRÄT Pyörät Pistorasiat Kannakkeet ja lattialukot

Pyöränpistorasiat ja lattialukotLevy- ja ylälevylle asennettavat lattialukot estävät kannettavien laitteiden siirtymisen tai hiipimisen lukitussa asennossa. Saatavana kokonaiskorkeudella 11.5 tuumaa ja kiinnityspultin halkaisija 3/8 & 1/2 tuumaa (12 tuotetta)

ALBION CASTERS Pyörien tarvikkeet

Pyörän tarvikkeetSisältää pyörätelineet, pyörätyynyt, laajennettavat karasarjat ja kääntyvät lukot. Pyörän kiinnikkeet, joiden varren pituus on enintään 1.5 tuumaa ja saatavana levyinä, kahvan kaulana, kierteitettynä, kitkarenkaana ja kulutuspinnan varren kiinnitystyyppeinä (4 tuotetta)

ALBION CASTERS Twin Wheel pyörät

ParipyörätParipyörän kääntöpyörät, joita käytetään erilaisissa kevyissä sovelluksissa, kuten tuolin, pöydän tai muiden toimistokalusteiden siirtämisessä. Voidaan käyttää kovilla tai kokolattiamatoilla ja saatavana kitkarenkaiden ja levyjen asennustyyleinä(3 tuotetta)

ALBION CASTERS Litteät aluslevyt

Litteät aluslevyt(5 tuotetta)

ALBION CASTERS Pneumaattiset pyörät

Pneumaattiset pyörätPyörät, joissa on ilmatäytteiset pyörät, jotka takaavat hiljaisen ja iskunkestävän ajon, ja ovat ihanteellisia ruohonleikkureille, vaunuille, kärrille ja kottikärrille. Mukana vaihtoehdot pyörän hihnasta ja kokonaislukitusjarruista(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Albion MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Hamiltonin ja Revvon kaksoispyörä- ja levypyöriin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Albion-tuotteita.

Lähetys

Nämä Albion-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Albion-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Albion Castersista

Yrityksen luettelo sisältää kevyet, keskisuuret ja raskaat Kingpinless; raskas Kingpin, ruostumaton teräs, jousikuormitettu, kaksoispyörä, pneumaattiset pyörät ja teollisuuspyörät jarruilla. Albion kääntyvät pneumaattiset pyörät on suunniteltu sovelluksiin, kuten ostoskärryihin, sairaalasänkyihin, materiaalinkäsittelylaitteisiin ja toimistotuoleihin. Niissä on sinkityt teräsrungot, jotka kestävät ankaria teollisuusympäristöjä, ja kevyet pyörät ilmatäytteisillä renkailla parantavat ohjattavuutta. Ne on suunniteltu vaimentamaan kuormia iskuja ja tärinää vastaan, ja niissä on kaksoispallopyörät sujuvaa kääntöä varten. Brändin pyöräjarrut niissä on lukitusmekanismi, joka pitää laitteen paikoillaan ja estää tahattoman liikkeen. Jarrullisia pyöräpyöriä käytetään laitteissa, huonekaluissa ja muissa vakautta ja liikkuvuutta vaativissa esineissä.

Tärkeimmät kauppanimet

Vulkollan pyörät

Vulkollan pyörät

Nämä pyörät on valmistettu korkealaatuisesta Vulkollan-polyuretaanista, joka tarjoaa erinomaisen vierintävastuksen, joustavuuden ja korkean kulumisen, repeytymisen ja muodonmuutoskestävyyden. Ne eivät myöskään jätä jälkiä, joten ne ovat ihanteellinen valinta herkälle lattialle. Niissä on taottu teräsnapa, joka kestää raskastakin...

ty kuormat (jopa 3000 lb), joiden suorituskyky on jopa 16 km/h. Nämä pyörät ovat ihanteellisia sovelluksiin, kuten AGV-vaunut, kontit, sähkölavat ja haarukkatrukit.

Priority Premium -pyörät

Priority Premium -pyörät

Nämä pyörät sopivat ihanteellisesti lentorahti-/kuljetinsovelluksiin jopa 450 lb:n kuormien käsittelemiseen. Niissä on tiivistetyt tarkkuuskuulalaakerit kitkan vähentämiseksi, O-rengastiivisteet likaantumisen estämiseksi, iskunkestävä nailonrakenne ja sinkitty viimeistely erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Bassick Honcho -pyörät

Bassick Honcho -pyörät

Näitä pyöriä käytetään tyypillisesti sovelluksissa, kuten lavoissa, varasto- ja lattiatrukeissa sekä materiaalinkäsittelykonteissa. Niissä on suljetut ylä- ja alareunat, jotka lisäävät pyörien suojaa. Niissä on kohokuvioidut, haarukan muotoiset jalat vahvuuden lisäämiseksi ja kelta-dikromaatti...

e viimeistely korroosionkestävyyttä varten.

CG-MAX pyörät

CG-MAX pyörät

CG-MAX-sarjan renkaissa on polyureteeni alumiinirakenteella, mikä mahdollistaa hiljaisen liikkuvuuden, lattian suojan, iskunvaimennuksen, roskien hylkimisen ja paremman kestävyyden. Niiden ergonominen muotoilu lisää käyttäjäturvallisuutta ja vähentää väsymystä. Ne on varustettu patentoitavalla itsesäilytyksellä...

silinterihattuja ympäristö- ja kokoonpanojätteen vähentämiseksi. Näitä tuotteita on saatavana oranssina ja kastanjanruskeana, ja niiden enimmäiskuormitus on 1500 lb.

Albion Casters -kilpailuetut

Kingpinless pyörät

Kingpinless pyörät

Kingpinless-pyörät sopivat kaikkiin sähkövetoisiin sovelluksiin, joissa isku- ja iskukuormitus voi aiheuttaa tavanomaisten kuningaspultti- ja mutteripyörien vikaantumisen. Kuntatappi pitää kaikki elementit yhdessä, jotta pyörä pääsee kääntymään helposti. Se kuitenkin jännittyy ajan myötä iskunkestävän vaikutuksen aiheuttamien sovellusten vuoksi, mikä johtaa pyörän vikaantumiseen...

. Kingpinless pyörä on varustettu tarkasti työstetyllä sisäpyörällä, jossa suuret kuulalaakerit pidetään ylälevyn ja ikeen alustan välissä, mikä mahdollistaa paremman kuorman jakautumisen ja helpomman kääntymisen. Näitä yksiköitä on saatavana yksi-, kaksois- ja jousikuormitettuina kokoonpanoina, joiden enimmäiskuormitus on 30000 XNUMX lb.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Albionin kaksoispyörien edut?

Albionin kaksipyöräiset pyörät jakavat painon tasaisemmin, mikä vähentää hankausta suunnan vaihtamisen yhteydessä. Niiden muotoilu mahdollistaa suuremman kantavuuden, koska lisäpyörä tarjoaa lisätukea ja vakautta. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi toimistotuoleissa, arkistokaapeissa ja sairaalasängyissä.

Mikä on paras pyörä karkeilla lattioilla?

Ensinnäkin suuremmat pyörät mahdollistavat helpon liikkumisen epätasaisilla lattioilla tai ulkopinnoilla. Toiseksi tulee käyttää joustavaa rengasmateriaalia, kuten polyuretaania tai muovattavaa kumia, joka taipuu, vaimentaa iskuja ja palaa normaaliin muotoonsa, kun toimenpide on valmis.

Mitä ovat tarkkuussuljetut kuulalaakerit?

Nämä kuulalaakerit käyttävät pieniä teräspalloja vähentämään kitkaa liikkuvien osien välillä ja on tiivistetty suojaamaan palloja ja sisäosia lialta, pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.

Mikä on kingpin vanteen tehtävä?

Kingpin-pyörissä on metallirengas, nimeltään vanne, joka ympäröi kääntölaakeria ja tarjoaa lisätukea ja vakautta pyörälle. Se suojaa myös kääntölaakereita iskuilta ja raskaiden kuormien, suurten nopeuksien ja toistuvien käännösten aiheuttamilta vaurioilta.