AKRO-MILS 35225RED pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HYZ 5LA13

AKRO-MILS 35225RED Nest and Stack -säiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AJ2HYZ Malli: 35225REDRistiviite: 5LA13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko14.98 gal.
Väripunainen
Korkeus10 "- 12"
Sisällä pohjan pituus18 "
Sisällä pohjan leveys16 7 / 8 "
Sisäkorkeus9 7 / 8 "
Sisäpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolella yläpituus19 3 / 8 "
Sisäpuolen yläleveys18 1 / 4 "
Sisäleveys17 1 / 4 "
Pituus22 "- 24"
Kantavuus70 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus23 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys19 1 / 2 "
paketti Määrä3
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus2.00 cu. ft.
Leveys18 "- 20"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35225BLUE pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, sininen | AJ2HZA 5LA14 35225SININENsininen€74.64
AKRO-MILS 35225GREY Pesä- ja pinosäiliö, 23-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JFF 5YN04 35225HARMAAHarmaa€74.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35225RED Nest and Stack -säiliö, 23-1/2 tuumaa, punainen
€74.64 / yksikkö