AKRO-MILS 35225 Nest and Stack -laukut


Akro-Mils 35225 -sarjan pesä- ja pinokontit järjestävät tarvikkeita, työkaluja ja henkilökohtaisia ​​tavaroita toimistoissa, laboratorioissa ja kokoonpanolinjoilla. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana.

Suodattaa
Kapasiteetti: 14.98 gal. , Korkeus: 10 "- 12" , Sisäkorkeus: 9 7 / 8 " , Sisäpituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 19 3 / 8 " , Sisäpuolen yläleveys: 18 1 / 4 " , Sisäleveys: 17 1 / 4 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 70 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 10 " , Ulkopituus: 23 1 / 2 " , Ulkoleveys: 19 1 / 2 " , Paketin määrä: 3 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
35225SININEN
sininen€74.64
B
35225HARMAA
Harmaa€74.64
C
35225RED
punainen€74.64

35225 Nest and Stack -laukut

Akro-Mils 35225 -sarjan pesä- ja pinokontit järjestävät tarvikkeita, työkaluja ja henkilökohtaisia ​​tavaroita toimistoissa, laboratorioissa ja kokoonpanolinjoilla. Niitä on saatavana punaisena, sinisenä ja harmaana.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils-säiliöissä on korkeatiheyksinen polymeerirakenne, joka ei taipu tai syövy ja kestää liuottimia ja kemikaaleja.
  • Ne voidaan pinota ja sisäkkäin (tyhjinä) 180 astetta tilan säästämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 35010 etiketin pidike: Tämä pidike on ihanteellinen tarrojen kiinnittämiseen astioihin tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Akro-Mils Kannen kannet: Ne tarjoavat lisäsuojaa ja turvallisuutta varastoituille kohteille.

Standardit ja hyväksynnät

  • FDA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden konttien kantavuus?

Akro-Mils 35225 -sarjan kontit kestävät jopa 70 lb:n kuormia.

Kuinka puhdistan nämä säiliöt?

Akro-Mils säiliöt voidaan puhdistaa helposti saippualla ja vedellä tai miedolla puhdistusliuoksella.

Voidaanko säiliöt pinota, kun ne ovat täynnä?

Nämä astiat voidaan pinota, vaikka ne olisivat täynnä, jos ne on varustettu kannella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?