Fanikehykset

Suodattaa

DAYTON -

Poistoilmapuhaltimen Venturi-kehykset

TyyliMalliLeveysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusMaks. SyvyysVenturin syvyysHinta (ei alv)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"€166.82
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"€175.63
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "€254.40
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"€207.23
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"€285.68
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"€306.90
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"€299.64
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "€330.62
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "€364.21
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"€370.01

Fanikehykset

Venturi -tuuletinkehykset on suunniteltu käytettäväksi poistoilmapuhaltimissa estämään kuumia kohtia kaapin sisällä, mikä mahdollistaa ilmavirran oikean kierron. Nämä jäykät galvanoidut teräskehykset Dayton Sinkitty suoja (tietyissä malleissa), joka estää vahingossa tapahtuvan kosketuksen ja suojaa teriä korroosiolta ja vaurioilta. Ne voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan asentoon ja niitä on saatavana 12-40 tuuman korkeusvaihtoehdoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?