Hydraulinen korkeapaineletku.

Suodattaa

ENERPAC -

HT-sarjan hydrauliletkut

TyyliMalliHinta (ei alv)
AHT1510HR€2,351.33
AHT2003HR€1,361.47
AHT1503HR€1,048.28
BHT1503€556.60
BHT1510€986.62
TyyliMalliEnd One Coupler KokoPituusÖljykapasiteettiHinta (ei alv)
AHC7250C---€1,843.42
AH7230---€1,309.54
AHC7206C---€455.99
AHB7206QB---€436.51
AHA7210---€550.10
AHA7206B---€475.46
AHA7206---€397.57
AH7306---€527.39
AHC7310---€879.52
AHC7306---€585.80
AHC7220---€1,023.94
AHC7210---€530.63
AHC7203B---€425.15
AH7350---€1,848.29
AH7330---€1,711.98
AH7310---€816.23
AH7250---€1,711.98
AHB7206---€395.95
AHC7203---€327.79
AHC7210B---€624.75
AH7320---€1,072.62
AHC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 ov. sisään.€326.73
AH72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€340.11
AH72203 / 8 "20 ft.11.78 ov. sisään.€931.47
AH72103 / 8 "10 ft.5.89 ov. sisään.€491.06
TyyliMalliEnd One Coupler KokoKahden pään liittimen kokoSisällä Dia.PituusÖljykapasiteettiHinta (ei alv)
AHC9250CR-----€1,544.84
AHC9308-----€595.54
AHC9203B-----€357.00
AHB9206QB-----€342.40
AHA9210-----€425.15
AH9320-----€830.84
AHC9320---20 ft.-€807.24
AHC9250C--0.25 "50 ft.29.46 ov. sisään.€1,432.36
AHC9220C-----€777.29
AHC9220-----€731.85
AHC9210B-----€488.44
AHA9202-----€230.43
AH9308-----€551.73
AH9250-----€1,327.39
AH9210-----€335.90
AH9210S-----€350.51
AHC9210-----€397.57
AH9206-----€228.80
AHC9206C-----€358.62
AHB9206-----€298.58
AHA9210B-----€486.82
AHA9203-----€274.24
AH9330-----€1,343.62
AH9206S1 / 4 "3 / 8 "0.25 "6 ft.3.54 ov. sisään.€265.39
AHB9206Q1 / 4 "-0.25 "6 ft.3.54 ov. sisään.€275.53
WHEELER-REX -

Hydrauliletkun kokoonpano nro 6500

MallieräHinta (ei alv)
700821AC7LJW€354.64
ENERPAC -

Letku, 3 m QD-liitännällä ja pölysuojalla, 2000 bar

MallieräHinta (ei alv)
HT15900HRSCM9KEG€44,936.56
BURNDY -

Johtamaton letku 25 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
PT2990125AB6XMN-
Tarjouspyyntö

Hydraulinen korkeapaineletku.

Hydrauliletkukokoonpanot on suunniteltu siirtämään nestettä korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä. Ne on varustettu liittimillä molemmissa päissä letkun liittämiseksi laitteisiin ja ne ovat ihanteellisia öljy- ja vesipohjaisten nesteiden kuljettamiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman hydrauliletkukokoonpanoja Burndystä, Eatonista, Enerpac, Parker ja Wheeler-Rex. Näissä letkukokoonpanoissa on kumia tai kestomuovia, mikä lisää joustavuutta, ja ne on vahvistettu teräslangas punoksilla ja polyuretaanipäällysteellä kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät jopa 10000 PSI: n paineen ja ovat saatavana 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ja 1 tuuman letkuhalkaisijoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?