AKRO-MILS 35231GREY Pesän / pinon kansi harmaa 19-1 / 2 x 3/4 x 23-1 / 2

  • Malli: 35231GREY

  • Tuotenumero: AJ2JFY

  • Merkki: AKRO-MILS

  • Ristiviite: 6A270

Varastossa
€ 22.07 (ei alv)

Hanki se tiistai, lokakuu 5

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.07/ yksikkö
Qty:
€ 22.07

Tuotteen tiedot:

Ulkopituus23.5 "
TyyliPino ja Nest-kontti
VäriHarmaa
materiaaliTeollisuuden luokan polymeeri
eräKansi
Ulkopuolinen leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

AKRO-MILS 35231GREY Pesän / pinon kansi harmaa 19-1 / 2 x 3/4 x 23-1 / 2

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa