SQUARE D EGB-sarjan katkaisijat, pultattavat


Suodattaa
AIC-luokitus: 35 kAIC @ 480 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , Nykyinen arvostelu: 30A , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 4.05 " , Kehyksen tyyppi: GBS , Pituus: 5.66 " , Min. Johdon koko: 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) , Asennustyyli: Pultti kiinni , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkayksikön luokitus: 875A
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
A
EGB14070
-70--1277-€275.79
Tarjouspyyntö
B
EGB34035
-35A--3480V-€605.77
C
EGB24040
-40--2480-€364.27
Tarjouspyyntö
D
EGB14020
-20A--1277V-€137.33
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "€137.33
E
EGB14040
-45A--1277V-€179.68
F
EGB14020EPD
-20A--1277V--
Tarjouspyyntö
F
EGB14030EPD
-30A--1277V-€1,275.18
E
EGB14045
-45A--1277V-€179.68
E
EGB14060
-60A--1277V-€179.68
G
EGB24020
-20A--2480V-€364.27
H
EGB34020
-20A--3480V-€582.81
G
EGB24030
-30A--2480V-€364.27
B
EGB34045
-45A--3480V-€605.77
H
EGB34030
-30A--3480V-€582.81
B
EGB34090
-90A--3480V-€736.60
I
EGB34030SA
-30--3480--
Tarjouspyyntö
I
EGB34050SA
-50--3480-€2,121.55
Tarjouspyyntö
I
EGB34080
-80--3480-€736.60
Tarjouspyyntö
I
EGB34110
-110--3480-€2,100.48
Tarjouspyyntö
J
EGB14040EPD
-40--1277--
Tarjouspyyntö
I
EGB34125
-125--3480-€1,995.90
Tarjouspyyntö
C
EGB24080
-80--2480-€539.97
Tarjouspyyntö
I
EGB34100SA
-100--3480--
Tarjouspyyntö
A
EGB14015EPD
-15--1277-€1,275.18
Tarjouspyyntö
C
EGB24125
-125--2480-€1,658.36
Tarjouspyyntö
D
EGB14025
-25A--1277V-€179.68
E
EGB14035
-35A--1277V-€179.68
E
EGB14050
-50A--1277V-€179.68
E
EGB16015
-15A--1277V-€181.71
G
EGB24025
-25A--2480V-€378.13
K
EGB24045
-45A--2480V-€378.13
K
EGB24050
-50A--2480V-€364.27
K
EGB24060
-60A--2480V-€364.27
K
EGB24070
-70A--2480V-€553.69
K
EGB24090
-90A--2480V-€553.69
K
EGB24100
-100A--2480V-€539.97
B
EGB34040
-40A--3480V-€582.81
H
EGB34025
-25A--3480V-€605.77
B
EGB34060
-60A--3480V-€582.81
A
EGB14020SA
-20--1277-€984.19
Tarjouspyyntö
B
EGB34100
-100A--3480V-€736.60
C
EGB24035
-35--2480-€378.13
Tarjouspyyntö
I
EGB34040SA
-40--3480--
Tarjouspyyntö
D
EGB14015
277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€395.14
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€1,918.10
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,215.46
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€1,327.67
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€1,976.47

EGB-sarjan katkaisijat, pultattavat

Square D EGB -sarjan katkaisijoita käytetään LVI- ja sähköjärjestelmissä suojaamaan laitteita ylikuormituksilta ja oikosululta. Niissä on pulttiliitos luotettavaa kiinnitystä varten katkaisijan ja sähköpaneelin tai virtakiskon välille. Näiden katkaisijoiden keskeytyskapasiteetti on 35 kAIC 480 V jännitteellä. Näiden laitteiden napojen suuntaus mahdollistaa suoran johdotuksen kokoojakiskojen läpi, mikä poistaa tarpeen yhdistää johtoja ja järjestää kuormakeskuksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?