Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ EGB34030 Pulttikytkin Egb 30 Amp 480vac 3p 35kaic @ 480v | AG8MZG

SQUARE D EGB34030 pultti katkaisijassa esim. 30 ampeeri 480vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MZG Malli: EGB34030
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
€576.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria30A
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB34030 pultti katkaisijassa esim. 30 ampeeri 480vac 3p 35kaic@480v
€576.72 / yksikkö