SQUARE D EGB14020SA Pienoisvirtakatkaisija, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 napainen | CE6GUP

SQUARE D EGB14020SA Pienoisvirtakatkaisija, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 napainen

Tuote: CE6GUP Malli: EGB14020SA

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.749
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D EGB14020SA katkaisija, joka soveltuu lämmityksen, ilmanvaihdon ja teollisuuslaitteiden suojaamiseen oikosululta ja virran ylikuormitukselta
    • Kuormapuolen korvakkeet ja linjapuolen ruuviliitin helpottavat johdotusta
    • Pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot, jotka estävät laukaisun lievissä ylikuormituksissa ja reagoivat nopeasti voimakkaisiin virtapiikkeihin
    • Sisältää 12-6 AWG alumiinia ja 14-6 AWG kuparilankoja
    • RoHS-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB14020SA Pienoisvirtakatkaisija, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 napainen