Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD

SQUARE D EGB14020 Molded Case Virtakatkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P

Varastossa
Tuote: AG8MYD Malli: EGB14020
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
€144.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria20A
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)4.6
Laivan pituus (cm)26.7
Laivan leveys (cm)15.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienoiskatkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus; ihanteellinen käytettäväksi NF-sarjan paneelitauluissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön säädettävällä asetuksella 270 A - 875 A, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Pultattava kiinnitysmahdollisuus pitämään katkaisija paikallaan ja kiinnittämään liittimet 14 - 6 AWG:n johtojen kokoa varten
    • UL-listattu ja CSA-sertifioitu, maksimi keskeytysarvo 65 kA 120 VAC ja 35 kA 120 / 240 / 277 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34
NELIÖ EGB14025 Pulttikytkin Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-€178.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB14020 Molded Case Virtakatkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P
€144.61 / yksikkö