Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EGB34125 minikatkaisija, 3 napaa, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC | CE6HYV

SQUARE D EGB34125 minikatkaisija, 3 napaa, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC

Varastossa
Tuote: CE6HYV Malli: EGB34125

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,023.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria125
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)11.91
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D EGB34125 -katkaisija, joka on suunniteltu vaihtovirta- ja tasavirtajärjestelmien kytkemiseen sekä ylivirtasuojauksen tarjoamiseen
    • Sisältää tavallisen lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Tarjoaa 65 kA: n katkaisukapasiteetin 240 V: lla ja 35 kA: n katkaisukapasiteetin 480 Y / 277 V: lla
    • Pultattava asennus mahdollistaa helpon asennuksen NF-paneelilevyihin
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 2/0 AWG ja 12 - 2/0 AWG
    • Sisältää Visi-Trip-ilmaisimen avoimen virtapiirin havaitsemiseksi ja punaisen lipun näyttämiseksi ikkunan läpi laukaisun visuaalista osoittamista varten
    • Ul-listattu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB34125 minikatkaisija, 3 napaa, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC
€2,023.27 / yksikkö