Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D EGB14070 Pienoisvirtakatkaisija, 70A, 1 napa, 277VAC, 1-vaihe | CE6JTQ

SQUARE D EGB14070 miniatyyri katkaisija, 70A, 1 napa, 277 VAC, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CE6JTQ Malli: EGB14070
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
€276.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5754
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D EGB14070-pienoiskatkaisija avaa virtapiirin, kun virtapiirin läpi kulkeva virta ylittää ennalta määritetyn arvon ja suojaa sähköhäiriöiltä
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka estää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa ja reagoi välittömästi vakaviin oikosulkuihin
    • Mukana laukaisuton kytkinmekanismi kahvan asennon itsenäiseen liikkumiseen
    • Pulttikiinnitys helpottaa asennusta ja turvallista johdotusta
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 12 - 2/0 AWG ja 14 - 2/0 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB14070 miniatyyri katkaisija, 70A, 1 napa, 277 VAC, 1 vaihe
€276.91 / yksikkö