SQUARE D EGB24070 Pultti Katkaisijassa Egb 70 A 480vac 2p 35kaic@480v | AG8MYX

SQUARE D EGB24070 pultti katkaisijassa esim. 70 ampeeri 480vac 2p 35kaic@480v

Tuote: AG8MYX Malli: EGB24070

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria70A
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB24070 pultti katkaisijassa esim. 70 ampeeri 480vac 2p 35kaic@480v