Sähkölaitteiden säätimet

Suodattaa

EDWARDS SIGNALING -

Muunninlaatikot

TyyliMalli
AMCN485EOLTCB
Tarjouspyyntö
AMCN485CBAC
Tarjouspyyntö
ROBERTSHAW -

Sähkökäyttöiset kypsennysohjaimet

TyyliMalliVarren pituusTemp. alueTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A5210-124--Termostaatti120 / 240 VAC€177.02
B5500-1031 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€47.29
C5500-1131 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 VAC€51.21
D5500-1021 13 / 16 "0 ja 450Ääretön120 / 240 VAC€29.75
E5300-6132"60 ja 250Ääretön120 / 240 VAC€301.69
ROBERTSHAW -

Sähköisen keittosäätimen yläraja

TyyliMalliTemp. alueHinta (ei alv)
A5225-054440€177.75
B5225-112450€221.83
ROBERTSHAW -

Sähköinen keittosäätimen vaihto

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A5502-303120 VAC€37.51
B5502-309120 VAC€36.28
A5502-474120 VAC€33.80
C5500-135120 VAC€46.29
D5502-347208 VAC€51.19
A5502-472240 VAC€33.76
A5502-359240 VAC€40.28
A5502-370240 VAC€30.06
C5500-235240 VAC€45.45
ROBERTSHAW -

Sähköinen keittotason termostaatti

Robertshaw valmistaa sähkölämmitystermostaatteja sähkölämmitykseen, autoteollisuuteen, kuljetuksiin, varastointiin ja vesihuoltosovelluksiin. Nämä kaasutermostaatit ovat varaosia Ranco G1 ja 5300 Series termostaatin vaihtoyksiköt. Robertshaw-kaasutermostaatit tarjoavat korkean herkkyyden ilman metallin ylikuormitusta ja sopivat vaativiin käyttökohteisiin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan säätöä. Niissä on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua kalvoa, jotka kestävät korroosiota ja kestävät jopa 200 Fahrenheit-asteen lämpötiloja. Nämä ohjaustermostaatit käyttävät kaksinapaista yhden heiton (DPST) napsautusmekanismia positiivisen sammutuksen aikaansaamiseksi. Nämä Robertshaw-uunitermostaatit toimitetaan liittimillä, jotka on asennettu neljään eri asentoon tiukan asennuksen varmistamiseksi. Kiinnitetty kiertokytkin tai ääretön kytkin säätelee sähköisen lämmityselementin tuottamaa tehoa. Valitse laajasta valikoimasta Robertshaw-uunitermostaatteja, joiden varren pituus on jopa 2 tuumaa.

TyyliMalliKorvaaVarren pituusJänniteHinta (ei alv)
A5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€222.78
B5000-813--120 / 277 VAC€343.05
C5300-100-13 / 16 "250 VAC€199.68
D5300-651-2"120 / 277 VAC€169.72
E5300-612-2"120 / 277 VAC€303.98
F5300-406-13 / 16 "Millivoltti€238.93
G5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€298.24
F5300-401-13 / 16 "Millivoltti€166.50
H5000-851--120 / 277 VAC€265.77
C5300-711-2"120 / 277 VAC€141.45
I5300-641-2"120 / 277 VAC€283.15
J5300-618-2"120 / 277 VAC€270.27
K5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€102.53
L5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€231.03
M5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€156.07
N5300-0415300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC€170.60
D5300-735Ranco G1 -sarja2"120 / 277 VAC€178.57
RANCO -

Lämpötilakytkin

MallieräHinta (ei alv)
G1-4913CT8MYV€130.12
ROBERTSHAW -

Lämpöpari 6 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
1970-072CT9CBX€25.66
EDWARDS SIGNALING -

Muuntajarasia ja terminaattori

MallieräHinta (ei alv)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
Tarjouspyyntö

Sähkölaitteiden säätimet

Sähkölaitteiden ohjaimet auttavat säätämään ja vaihtamaan liesitermostaatteja ja muita eklektisiä laitteita. Laitteen ohjainluettelo sisältää pyöreät merkkivalot, jotka hälyttävät ja valvovat piirin tai mekaanisten laitteiden toimintatilaa, sekä sähköiset keittosäätimet, jotka säätelevät sähkölämmityselementtien tuhlaamaa tehoa. Valitse laajasta valikoimasta näitä sähkölaitteiden säätimiä, saatavana 120 V - 480 VAC: n jännitetermostaateina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?