SQUARE D EGB34110 Pienoisvirtakatkaisija, 100A, 35kAIC 480V, 3-vaihe | CE6HVQ

SQUARE D EGB34110 miniatyyri katkaisija, 100A, 35kAIC 480V, 3-vaihe

Tuote: CE6HVQ Malli: EGB34110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria110
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D EGB34110 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteita viallisilta virtalähteiltä
    • Lämpömagneettinen laukaisu, kalibroitu 40 asteeseen C, avautuu välittömästi, kun ennalta määrätty arvo ylittyy suojatakseen laitetta liialliselta virtapiikeiltä
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Korkit 12 - 2/0 AWG (alumiini) ja 14 - 2/0 AWG (kupari) johtimille.
    • Mukana on Visi-Trip-ilmaisin, joka näyttää katkaisijan laukaisun
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB34110 miniatyyri katkaisija, 100A, 35kAIC 480V, 3-vaihe