Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ EGB16015 Pulttikytkin Egb 15 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYP

SQUARE D EGB16015 pultti katkaisijassa esim. 15 ampeeri 277vac 1p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MYP Malli: EGB16015

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiGBS
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)4.29
Laivan pituus (cm)26.19
Laivan leveys (cm)16.31

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKehyksen kokoMaks. Langan kokoNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
NELIÖ EGB14015 Pulttikytkin 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6AWG1-0.98 "€144.61
NELIÖ EGB24015 Pulttikytkin 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG2-1.96 "€377.22
NELI D EGB34015 Pulttikytkin 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34050 Pulttikytkin 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€576.72
NELI D EGB34070 Pulttikytkin 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€733.52
SQUARE D EGB14020 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€144.61
NELIÖ EGB14020EPD Pulttikytkin Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,281.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EGB16015 pultti katkaisijassa esim. 15 ampeeri 277vac 1p 35kaic@480v
€183.39 / yksikkö