REELCRAFT Letkukelat, 30000 -sarja


Reelcraft 30000 -sarjan letkukelat varastoivat, kelaavat ja purkavat letkuja suojaamaan niitä vaurioilta, ja niitä käytetään kemianteollisuudessa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu paksu teräsrakenne rakenteen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Väri: punainen , Rakennus: Kaikki pultatut yksiköt , Käyttöluokitus: Heavy Duty , Kotelon materiaali: Teräs , HP: Ei eristetty , Kokonaiskorkeus: 20.25 " , Kokonaispituus: 31 " , Kokonaisleveys: 17.75 "
TyyliMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta (ei alv)
A
CA33122L
Käsipyörän letkukela-------€601.36
Tarjouspyyntö
A
CA33106L
Käsipyörän letkukela-------€535.88
Tarjouspyyntö
A
CA30112 L
Käsipyörän letkukela-------€402.25
Tarjouspyyntö
A
CA32106L
Käsipyörän letkukela-------€398.24
Tarjouspyyntö
A
CA32122L
Käsipyörän letkukela-------€487.26
Tarjouspyyntö
A
CA33106 M
Käsipyörän letkukela-------€557.26
Tarjouspyyntö
B
CA32112 L
Käsipyörän letkukela0.75 "--1/2 "NPT (F)-210 ° F-€406.25
Tarjouspyyntö
A
BA36106 L
Käsipyörän letkukela0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-€1,409.27
Tarjouspyyntö
A
BA36112 LT
Käsipyörän letkukela0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-€1,407.19
Tarjouspyyntö
A
BA36106 LT
Käsipyörän letkukela0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-€1,376.45
Tarjouspyyntö
A
CA32112M
Käsipyörän letkukela-------€442.34
Tarjouspyyntö
A
CA32128 L
Käsipyörän letkukela-------€514.56
Tarjouspyyntö
A
CA33112 M
Käsipyörän letkukela-------€577.31
Tarjouspyyntö
A
BA32112 M
Käsipyörän letkukela0.85 "--1/2 "NPT (F)-210 ° F-€1,205.55
Tarjouspyyntö
A
EA32122 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,186.65
Tarjouspyyntö
A
EA32128 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,279.05
Tarjouspyyntö
A
EA33112 L10A
Käsipyörän letkukela-------€1,403.18
Tarjouspyyntö
A
EA32122 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,251.75
Tarjouspyyntö
A
EA33112 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,149.27
Tarjouspyyntö
A
EA33112 M24D
Käsipyörän letkukela-------€1,585.69
Tarjouspyyntö
A
EA33118 M10AX
Käsipyörän letkukela-------€1,795.71
Tarjouspyyntö
A
EA33122 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,335.75
Tarjouspyyntö
A
EA33128 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,280.24
Tarjouspyyntö
A
EA32112 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,038.35
Tarjouspyyntö
A
CA33118 M
Käsipyörän letkukela-------€656.15
Tarjouspyyntö
A
CA30106 L
Käsipyörän letkukela-------€407.44
Tarjouspyyntö
A
BA36112 L
Käsipyörän letkukela0.53 "--1/4 "NPT (F)-210 ° F-€1,409.27
Tarjouspyyntö
A
EA38112 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,212.08
Tarjouspyyntö
A
CA30118 L
Käsipyörän letkukela-------€428.97
Tarjouspyyntö
A
CA30122 L
Käsipyörän letkukela-------€420.95
Tarjouspyyntö
A
CA30128 L
Käsipyörän letkukela-------€435.65
Tarjouspyyntö
A
CA32106M
Käsipyörän letkukela-------€485.10
Tarjouspyyntö
A
EA32118 M24D
Käsipyörän letkukela-------€1,461.77
Tarjouspyyntö
A
EA32118 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,169.32
Tarjouspyyntö
A
EA33112 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,139.92
Tarjouspyyntö
A
EA33118 L10A
Käsipyörän letkukela-------€1,518.47
Tarjouspyyntö
A
EA33112 M10AX
Käsipyörän letkukela-------€1,770.51
Tarjouspyyntö
A
EA33118 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,161.30
Tarjouspyyntö
A
EA33128 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,201.39
Tarjouspyyntö
A
EA38106 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,212.08
Tarjouspyyntö
A
CA33128L
Käsipyörän letkukela-------€625.42
Tarjouspyyntö
A
EA32118 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,162.64
Tarjouspyyntö
A
EA33106 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,281.57
Tarjouspyyntö
A
EA32128 L12D
Käsipyörän letkukela-------€1,213.95
Tarjouspyyntö
A
EA33106 M12D
Käsipyörän letkukela-------€1,230.79
Tarjouspyyntö
C
AA36112 L4A
Käsipyörän letkukela---1/4 "NPT (F)-210 ° F-€2,184.25
Tarjouspyyntö
D
CA32118 M
Käsipyörän letkukela1 / 2 "KäsiPuuteroitu--250-astetta F-€652.22
E
EA33118 M10AX1
Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.75 "-250-astetta F€1,342.34
F
EA32112 M12D1
Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.75 "-250-astetta F€1,294.28
E
EA32118 M12D1
Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,309.39
G
CA32112 M1
Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€542.36
H
CA32128 L1
Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
I
CA32122 L1
Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
E
EA33128 L12D1
Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,436.82
J
CA38106 M 1
Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€586.67
K
CA38112 M1
Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€583.05

Letkukelat, 30000 -sarja

Reelcraft 30000 -sarjan letkukelat varastoivat, kelaavat ja purkavat letkuja suojaamaan niitä vaurioilta, ja niitä käytetään kemianteollisuudessa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu paksu teräsrakenne rakenteen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Raptor Supplies tarjoaa nämä letkukelat sähkömoottorikäyttöisellä takaisinkelauksella, joka kelaa pidennetyt letkut automaattisesti takaisin kelalle tai suoralla käsi-/viistekammella letkujen manuaalista käämitystä varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä letkukeloja 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ja 1 tuuman sisähalkaisijan letkuille.

Ominaisuudet

  • Reelcraft 30000 -sarjan letkukeloissa on hanhenkaula, joka voidaan irrottaa mukavasti virtaviivaistamiseksi, mikä lisää kelaan pitkiä letkuja.
  • Ne tarjoavat täydellisen virtauksen jännitteetön kääntyvän rakenteen, joka yhdistää korkealaatuisen tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueisiin parantaakseen käyttöikää.
  • Näissä 30000-sarjan letkukeloissa on erikseen jauhemaalatut komponentit, jotka tarjoavat erinomaisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta.
  • Niissä on T-kahvan kiristysjärjestelmä, jonka avulla kela voidaan kiristää kunnolla, jotta kela ei pääse kelaamaan vapaasti.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä erilaisia ​​letkukeloja on?

Ilmaletkukeloja on kahta päätyyppiä - varastointi ja jatkuva virtaus.

Kuinka vedät sisään vedettävän letkukelan?

Vetämisen aloittamiseksi käyttäjän on vedettävä letkua hieman. Jos letku vedetään liian pitkälle, se lukkiutuu uudelleen sen sijaan, että se vetäytyisi sisään. Lyhennä letkua aloittamalla sisäänveto, sitten kerran halutussa kohdassa pysähtymällä ja kävelemällä takaisin lukitaksesi sen uuteen pituuteen.

Kuinka korjata sisäänvedettävä letku, joka ei vedä sisään?

Käyttäjän on säädettävä jousen kireyttä lisäämällä letkuun kääreitä. Venytä letkua noin 10 jalkaa. Työnnä käsinsyöttöletkua takaisin ylös telan kannatinkokoonpanon läpi, kunnes silmukka on tarpeeksi laaja liukuakseen pyörän yli. Lisää kaksi tai kolme käärettä, kunnes vaadittu kireys on saavutettu.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?