REELCRAFT CA33106 M käsikammen letkukela, Heavy Duty, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6MHD Malli: CA33106 M
€557.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy-duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – the gooseneck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Easy to add tension – The T-handle tensioning device allows proper tension to be applied to the spool to eliminate the free spooling of the reel., ,Drive type – hand crank rewind, ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA33106 M käsikammen letkukela, Heavy Duty, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 50 jalkaa
€557.26 / yksikkö