REELCRAFT CA30118 L Käsikammen letkukela, Heavy Duty

Tuote: BT6UNL Malli: CA30118 L
€428.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft Series 30000 -kelat on suunniteltu kestäviin, raskaaseen käyttöön, joka vaatii pitkiä letkuja ja suurta säilytyskapasiteettia. Täysin pulteilla kiinnitetty yksikkörakenne ilman hitsauksia väsymiseen, raskas teräsrunko, puola ja rumpu takaavat pisimmän käyttöiän. ,HUOMAA: Kelaa käytetään vain letkun säilytykseen, eikä se anna nesteen virrata, kun se on vielä kelalla. Letku on irrotettava kelasta, jotta se voidaan liittää ja käyttää., , ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Vahvistettu teräs – Robottihitsattu teräspohja tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadukas., ,Letkun vaihto on tehty helpoksi – hanhenkaula voidaan helposti irrottaa, mikä helpottaa pitkien letkujen lisäämistä kelaan., ,Helppo lisätä jännitystä – T-kahvan kiristyslaite mahdollistaa oikean kireyden puolaan poistamiseksi rullan vapaa kelaus., ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA30118 L Käsikammen letkukela, Heavy Duty
€428.97 / yksikkö