REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6

REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käsikampikäyttö

Varastossa
Tuote: AD8PRF Malli: CA32128 L1Ristiviite: 4LMG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20.25 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus500ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(F) NPT
Pituus40 "
Maks. Paineluokitus1000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)250-astetta F
AsennusKumpikin kelan pää
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiHeavy Duty
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.88
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48
REELCRAFT EA32112 M12D1 kelaletku | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.75 "-250-astetta F€1,473.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käsikampikäyttö
€659.00 / yksikkö