REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9

REELCRAFT CA38106 M 1 letkukela 3/8 tuuman sisähalkaisija x 140 jalkaa 4500 psi

Varastossa
Tuote: AD8ETM Malli: CA38106 M 1Ristiviite: 4JNC9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20.25 "
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus140ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(F) NPT
Pituus17.75 "
Maks. Paineluokitus4500 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)400-astetta F
AsennusKumpikin kelan pää
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu teräs
TyyppiRaskaat painepesurit
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48
REELCRAFT EA32112 M12D1 kelaletku | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.75 "-250-astetta F€1,473.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA38106 M 1 letkukela 3/8 tuuman sisähalkaisija x 140 jalkaa 4500 psi
€603.40 / yksikkö