REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934

REELCRAFT CA32112 M1 kela letku 3000 psi

Varastossa
Tuote: AE2RBV Malli: CA32112 M1Ristiviite: 4Z934

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaali
Korkeus20.25 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus200ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(F) NPT
Pituus25 "
Maks. Paineluokitus3000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)250-astetta F
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiViton O-rengas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu
TyyppiRaskas, käsikampi, ilma / vesi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48
REELCRAFT EA32112 M12D1 kelaletku | AE7KXQ 5Z340 EA32112 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.75 "-250-astetta F€1,473.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA32112 M1 kela letku 3000 psi
€537.64 / yksikkö