REELCRAFT EA33118 M10AX1 kelaletku | AE7KXR 5Z341

REELCRAFT EA33118 M10AX1 kelaletku

Varastossa
Tuote: AE7KXR Malli: EA33118 M10AX1Ristiviite: 5Z341

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Väripunainen
rakentaminenKaikki pultatut yksiköt
Drive Typemoottori
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.75 "
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus175ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(F) NPT
Pituus20.75 "
Maks. Paineluokitus3000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)250-astetta F
Moottorin jännite115 VAC
AsennusKelan kummassakin päässä
Ei sisällyLetku
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiAflas
Kääntyvä materiaaliNikkelipinnoitettu
TyyppiRaskas, moottorikäyttöinen
Leveys29.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.64
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT EA33118 M10AX1 kelaletku
€1,342.34 / yksikkö