WATTS Vedenpaineen alennusventtiili, lyijytön kupari-piiseos, 25-75 psi


Suodattaa
noudattaminen: ANSI / NSF 61, liite G, IAPMO, Los Angelesin kaupunki , Materiaali: Lyijytön kupari piiseos , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160-astetta F , Paineen säätöalue: 25 - 75 psi , Venttiilin tyyppi: Standardi
TyyliMalliYhteyden tyyppiKorkeusPituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
LFU5B-Z3
FNPT12.25 "10.875 "2"€3,201.06
B
LFN45BM1-DU
Unioni x Nivel6.25 "4.875 "1"€305.63
C
LFN45BM1-DU-CPVC
Unioni x Nivel6.25 "5.187 "1"€149.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?