REELCRAFT CA33118 M käsikammen letkukela, Heavy Duty, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 175 jalkaa

Tuote: BT6MHG Malli: CA33118 M
€656.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin Series 30000 letkukelat on suunniteltu kestäviin, raskaisiin sovelluksiin, jotka vaativat pitkiä letkuja ja suurta säilytyskapasiteettia. Täysin pulteilla kiinnitetty yksikkörakenne ilman hitsauksia väsymiseen, täysvirtaus kääntyvä ja raskas teräsrunko, puola ja rumpu takaavat pisimmän käyttöiän. 30000-sarjan tärinänkestävät, itselukkiutuvat kiinnittimet sopivat ihanteellisesti teollisuus- tai kenttäkäyttöön, kuten nurmikonhoitoon tai tuholaistorjuntaan., , ,Letkun vaihto on helppoa – hanhenkaula voidaan helposti irrottaa, mikä helpottaa pitkien letkujen lisäämistä kelaan. ., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Helppo lisätä jännitystä – T-kahvan kiristyslaite mahdollistaa oikean kiristyksen kelaan, joka estää kelan vapaan kelauksen. kela., ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku ulkopuolella Dia.Drive TypeSuorittaa loppuunTuloaukkoPituusMaks. LämpötilaMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
REELCRAFT CA32122 L1 Letkukelan kädensija 1/2 tuumaa Id x 400 jalkaa AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-35 "-250-astetta F€390.18
REELCRAFT EA33128 L12D1 Letkukelamoottorikäyttöinen 3/4 tuuman tunnus x 275 jalkaa | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-20.25 "-250-astetta F€1,440.11
REELCRAFT CA38106 M 1 Letkukela 3/8 tuuman tunnus x 140 jalkaa 4500 Psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€603.40
REELCRAFT CA32128 L1 Letkukela Raskas käyttökäyttöinen kampi | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-40 "-250-astetta F€659.00
REELCRAFT CA38112 M1 kelan painepesuri | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Letkun kela-KäsiveiviPuuteroitu-17.75 "-400-astetta F€574.72
REELCRAFT CA32112 M1 kelaletku 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Letkun kela-KäsiveiviKestävä jauhemaali-25 "-250-astetta F€537.64
REELCRAFT EA32118 M12D1 kelaletku | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Letkun kela-moottoriPuuteroitu-23.625 "-250-astetta F€1,484.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT CA33118 M käsikammen letkukela, Heavy Duty, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, letkun pituus 175 jalkaa
€656.15 / yksikkö