APPROVED VENDOR Pakkauskorvakkeet


Suodattaa
Tynnyrin pituus: Lyhyt , Rungon materiaali: Kupari , Liittimen tyyppi: Suora tynnyri , Materiaali: Kupari , Tyyli: Standardi
TyyliMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoTyyppiLeveysVärikoodiDie-koodiHinta (ei alv)
A
24D026
Ei2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.85 "Musta45€10.17
B
24D030
Ei350 kilometriä350 kilometriä1 / 4 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.36 "punainen71€20.55
C
24D025
Ei1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€7.40
D
24D031
Ei400 kilometriä400 kilometriä1 / 4 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.41 "sininen76€25.07
E
24C333
Ei300 kilometriä300 kilometriä1 / 2 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.25 "Valkoinen66€16.64
F
24D009
Ei350 kilometriä350 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.36 "punainen71€22.39
G
24D010
Ei400 kilometriä400 kilometriä3 / 8 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.39 "sininen76€25.57
H
24D018
Kyllä1AWG1AWG1 / 2 "2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vihreä37€8.30
I
24D028
Kyllä4/0 AWG4/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV1.06 "Violetti54€12.82
J
24D019
Kyllä3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-reikäinen kupari-kupari-lyhyt tynnyri, 600 V - 35 kV0.92 "Oranssi50€7.61
K
24D027
Kyllä3/0 AWG3/0 AWG5 / 16 "2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.96 "Oranssi50€10.82
L
24D001
Kyllä1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€6.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?