DAYTON Shallow Well Jet -pumppujärjestelmät


Suodattaa
noudattaminen: CSA-USA , Moottorin tyyppi: Kondensaattorin käynnistys , Lähtö: 1 "NPT , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen , Jännite: 115/230
TyyliMalliImuhissiAmpeeriaVeden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSILeveysKorkeusHPPituusMaks. Kotelon paineHinta (ei alv)
A
4HFA2
0-25 Ft9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,502.03
B
4HEZ9
0-25 Ft10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,210.45
B
4HFA1
0-25 Ft10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,237.62
C
4HEZ8
0-25 Ft10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,138.03
A
4HFA3
0-25 Ft15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€1,739.71
D
5UXK9
25 Ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,115.51
D
5UXK8
25 Ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€994.06
E
5UXK7
25 Ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€807.37

Shallow Well Jet -pumppujärjestelmät

Daytonin matalan kaivon suihkupumppujärjestelmät eliminoivat tarpeen liittää kunnalliseen vesilähteeseen, ja ne on varustettu esiladatuilla painesäiliöillä, jotka sallivat veden virtauksen jatkuvasti vaaditulla paineella. Nämä pumput pystyvät tuottamaan vettä 25 jalan (max) syvistä kaivoista, ja ne on helppo asentaa maan päälle korjausta ja huoltoa varten verrattuna kaivoon asennettuihin upotettaviin kaivopumppuihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä matalan kaivon suihkupumppuja, jotka ovat saatavilla 20, 21.8 ja 28 tuuman korkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?