DAYTON 4HEZ8 matala-aukkoinen suihkupumppu, muovi 1/3 hv | AD7YRY

DAYTON 4HEZ8 matalan kaivon suihkupumppu muovia 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YRY Malli: 4HEZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,138.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria10/4.8
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI4.4/2.3
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI3.3 2.1
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI3.2/1.9
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI5.2 2.4
Korkeus28 "
HP1/3
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus25 "
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta63 PSI
Imuhissi0-25 Ft
säiliön tilavuus2 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2575
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HEZ8 matalan kaivon suihkupumppu muovia 1/3 Hp
€1,138.03 / yksikkö