DAYTON 4HFA3 matala-aukkoinen suihkupumppu ruostumatonta terästä 3/4 hv | AD7YTR

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pumppu ruostumatonta terästä 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YTR Malli: 4HFA3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,739.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria15.6/7.8
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.6/5.7
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.4 4.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI13.2/4.8
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1 7.5
Korkeus28 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus25 "
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta64 PSI
Imuhissi0-25 Ft
säiliön tilavuus6 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA3 Shallow Well Jet Pumppu ruostumatonta terästä 3/4 Hp
€1,739.71 / yksikkö