Maatalouden laakerit

Suodattaa

Maatalouden lautaslaakerit ovat ihanteellisia tukemaan ja helpottamaan pyörivien osien liikettä erilaisissa maatalouskoneissa ja laitteissa, kuten kiekkoäkeissä, jyrsijöissä,...Lue lisää

NTN -

Maatalouden radiaaliset kuulalaakerit

TyyliMalliDia. ToleranssiPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusVoiteluHinta (ei alv)
A204bbar+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb0.61 "Puristettu teräs2,880 lbChevron SRI # 2€28.39
B204 FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb0.735 "Nylon2,860 lbChemplus EP-2€47.36
A88016 / 2AS+ 0 / -0.0004 "0.629 "+ 0 / -0.0003 "810 lb0.566 "Puristettu teräs1,740 lbKuori Alvania # 2€39.17
C203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.72 "Nylon2,160 lbPolyrex EM€22.79
D205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb0.7 "Nylon3,150 lbRuostetta ehkäisevä€33.23
A205 VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.062 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€46.92
A206 GGBN+ 0 / -0.0005 "1.125 "+ 0 / -0.0008 "2,540 lb0.944 "Nylon4,390 lbKuori Alvania # 3€101.14
A87506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb0.787 "Puristettu teräs4,400 lbKuori Alvania # 2€60.18
A88508 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.574 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb1.063 "Puristettu teräs6,550 lbKuori Alvania # 3€103.92
A8984YY+ 0 / -0.0005 "0.628 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.59 "Nylon2,160 lbKuori Alvania # 3€45.79
E205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€66.73
A205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb0.828 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€53.93
B205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€50.61
A206RTQ+ 0 / -0.0005 "0.985 "+/- 0.005 "2,540 lb0.88 "Nylon4,390 lbKuori Alvania # 3€62.28
A8506 / 2AS+ 0 / -0.0005 "1.181 "+ 0 / -0.0004 "2,540 lb0.787 "Puristettu teräs4,400 lbKuori Alvania # 2€72.35
A88128GG+ 0 / -0.0005 "1.531 "+ 0 / -0.0004 "4,000 lb1.083 "Nylon6,500 lbTemprex N2 / Unirex N2€44.42
NTN -

Radiaalinen kuulalaakeri nailonia 1.0000 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
HPS014GPAE2YTX€76.43

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvallisuusohjeita tulee noudattaa käytettäessä näitä maatalouslevylaakereita?

  • Voitele laakerit kunnolla ennen käyttöä.
  • Tarkasta laakerit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
  • Vältä rasittamasta laakereita ylikuormittamalla konetta tai käyttämällä niitä suurilla nopeuksilla pitkiä aikoja.

Milloin maatalouslevyn laakerit tulisi vaihtaa?

Maatalouskäyttöiset lautaslaakerit tulee vaihtaa, jos ne aiheuttavat liikaa melua, tärinää tai kuumuutta ja niissä on näkyviä kulumisen tai vaurion merkkejä. Laakerit tulee vaihtaa mahdollisimman pian koneen vahingoittumisen estämiseksi.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon ostettaessa maatalouslevylaakereita?

  • Asennustila ja tilarajoitukset
  • Laakerikuorma
  • Pyörimisnopeudet
  • Juoksutarkkuus tai tarkkuusvaatimukset
  • Jäykkyys & kestävyys
  • Virheiden käsittelykyky
  • Asennus-, irrotus- ja huoltovaatimukset

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?