DAYTON 4HFA1 Matalakaivoinen suihkupumppu, muovi 3/4 hv | AD7YTP

DAYTON 4HFA1 matalan kaivon suihkupumppu muovia 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YTP Malli: 4HFA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria10.8/5.5
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI10.5/2.3
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI8.8 2.0
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI6.6/1.6
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI12.5 2.6
Korkeus28 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus25 "
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta63 PSI
Imuhissi0-25 Ft
säiliön tilavuus6 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HFA1 matalan kaivon suihkupumppu muovia 3/4 Hp
€1,237.62 / yksikkö