DAYTON 4HEZ9 Matala-aukkoinen suihkupumppu, muovi 1/2 hv | AD7YRZ

DAYTON 4HEZ9 matalan kaivon suihkupumppu muovia 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AD7YRZ Malli: 4HEZ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria10/4.8
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI6.1/2.0
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI5.0 1.8
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.0/1.4
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI7.5 2.2
Korkeus28 "
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus25 "
Maks. Kotelon paine141 PSI
Maks. Tulopaine75 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta63 PSI
Imuhissi0-25 Ft
säiliön tilavuus6 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HEZ9 matalan kaivon suihkupumppu muovia 1/2 Hp
€1,210.45 / yksikkö