DAYTON 5UXK7 matalan kuormituksen suihkupumppu Sys 1 / 3hp 115 / 230v | AE6TJT

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJT Malli: 5UXK7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€807.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria10/4.8
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Korkeus21.875 "
HP1/3
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus20.187 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta63 PSI
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus2 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys10.687 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hp 115/230v
€807.37 / yksikkö