DAYTON 5UXK8 matalan kuopan suihkupumppu Sys 1 / 2hp 115 / 230v | AE6TJU

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v

Varastossa
Tuote: AE6TJU Malli: 5UXK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€994.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria10.8/5.5
NoudattaminenCSA-USA
Veden GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI13.1/6.4
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI10.9/5.1
Veden GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.9/4.3
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.3/7.8
Korkeus20 "
HP1/2
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus21.187 "
Maks. Kotelon paine123 PSI
Maks. Tulopaine123 PSI
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
pistorasia1 "NPT
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta64 PSI
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus6 Gal.
Säiliö PSI28
Jännite115/230
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.36
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v
€994.06 / yksikkö