DAYTON Rumpupumput


Daytonin rumpupumppuja käytetään ajoneuvojen nesteiden, polttoaineiden ja öljyjen siirtämiseen tai annosteluun tynnyreistä tai tynnyreistä. Daytonin rumpupumput mahdollistavat tarkemman virtauksen ohjauksen kuin sähköiset rumpupumput ja tuottavat suurempia virtausnopeuksia kuin käsirumpupumput annostelemaan tai siirtämään kohtalaisia ​​tai suuria määriä f...luid.Lue lisää

Suodattaa
Sovittimen tyyppi: Liukukappale 2 "rumpulangalla , Suunnittelu: Edestakaisin ilmamoottori , Tiivisteen materiaali: Nitriilikumi , Kotelon materiaali: Teräs, alumiini, messinki , Imuaukon koko: 1 / 4 " , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F
TyyliMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliGPMKokonaispituusTiivistemateriaaliTyyppiLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
5UWG8
3/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs3.7051 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 3: 12 1 / 2 "2.5 "€744.99
B
5UWG6
3/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs10.6051 "Nitriili, nailon, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 1: 12 1 / 2 "2.5 "€697.94
C
4AYD6
3/4 "FNPTAlumiini, teräs4.7651.187 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniLentotoiminta5.5 "5.5 "€971.87
D
5UWG1
3 / 4 "NPTRuostumaton teräs-4.5 "NitriilikumiIlmakäyttöinen, nesteensiirtorumpupumppu2.25 "18.5 "€1,279.90

Rumpupumput

Dayton-rumpupumput ovat sähkökäyttöisiä, käsikäyttöisiä tai ilmakäyttöisiä laitteita, jotka on suunniteltu pääasiassa nesteiden pumppaamiseen rummuista tai säiliöistä. Ne vähentävät vuotovaaraa ja vähentävät myös tuotehävikkiä sallimalla nesteen poistamisen tynnyreistä, jotka ovat liian raskaita tai suuria kaatamista varten. Nämä pumput on varustettu imuletkulla tai -putkella, joka mahtuu helposti säiliön aukon läpi ja kastetaan sen sisällä olevaan nesteeseen. Valitse useista näistä rumpupumpuista, joita on saatavana vaihtoehdoilla 3.7, 4.76 ja 10.6 GPM.

Toimintamekanismi

  • Asenna paineilmakäyttöiset pumput normaalisti tiiviiseen metallirumpuun.
  • Liitä ne rummun suuren tulpan reiän kautta jalustaputkeen.
  • Kiinnitä letku pystyputkeen ja muihin kiinnikkeisiin nesteen käsittelemiseksi.
  • Tyhjiön muodostaa kaksisuuntaisissa yksiköissä rumpupumppu, joka imee nesteen rumpuun.
  • Ilmaa voidaan kääntää rumpupumpun nupin avulla rummun paineistamiseksi ja nesteen työntämiseksi pois siitä pystyputken pohjan kautta.

Ominaisuudet

  • Ne saavat virtansa paineilmasyötöstä nesteiden poistamiseksi säiliöstä.
  • Ne on valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista, jotka suojaavat happamilta ja emäksisiltä kemikaalipitoisuuksilta.
  • Niitä käytetään polttoainesäiliöiden tyhjentämiseen ja käytettyjen nesteiden poistamiseen ajoneuvoista ja moottorikäyttöisistä koneista.
  • Tuotemerkki tarjoaa sekä yksi- että kaksitoimisia pumppuja, joiden poistovirtaus vaihtelee välillä 3.7 GPM - 10.6 GPM.
  • Dayton tarjoaa rumpupumppuja joko ruostumattomasta teräksestä tai alumiinin ja teräksen yhdistelmästä kestävyyden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä materiaalia Dayton käyttää tiivisteiden valmistukseen?

Näiden rumpupumppujen tiivistekumit on valmistettu joko nitriilistä, nitriilin, tursiitin ja polyuretaanin yhdistelmästä tai nitriilin, nailonin ja polyuretaanin yhdistelmästä.

Mikä on suurin ilmanpaine, jonka nämä pumput kestävät?

Daytonin rumpupumput kestävät jopa 150 psi:n ilmanpainetta.

Millä moottorilla näitä pumppuja pyöritetään?

Daytonin rumpupumput on varustettu edestakaisin liikkuvalla ilmamoottorilla tasaista virtausta varten.

Mitä adapteria käytetään Daytonin rumpupumpuissa?

Daytonin rumpupumput on asennettu liukuvalla tulpalla, jossa on 2 tuuman rummun kierre liitäntöjen helpottamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?