DORIAN Työkalunpidike


Dorian-työkalunpitimet on suunniteltu nelikantaisten työkalujen tai poratankojen turvalliseen kiinnittämiseen työkalutolppaan jäykkyyden parantamiseksi kierteityksen, kalvauksen, porauksen, kierteityksen, porauksen, pintakäsittelyn tai sorvauksen aikana.

Suodattaa
TyyliMalliMitat GKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta (ei alv)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.5002.75 "1"1.5 "€109.66
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Kääntyvät, kohtaavat ja tylsät0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€195.01
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.6253.25 "1.25 "1.75 "€127.21
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.7503.75 "1.5 "2.25 "€153.56
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Kääntyvät, kohtaavat ja tylsät0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "€260.56
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Kääntyvät, kohtaavat ja tylsät1"4.5 "1.75 "2.5 "€273.43
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.0004.5 "1.75 "2.5 "€189.33
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD tai ID-3.869 "1"1.5 "€331.39
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD tai ID-4.369 "1.25 "1.75 "€377.95
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.2506"2.25 "3.25 "€304.21
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD tai ID-5.119 "1.5 "2"€407.28
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD tai ID-5.619 "1.5 "2.25 "€490.72
C
D60EA-1
1.736 "-1"Kääntyminen ja kohtaaminen1.5007"3"4"€473.77

Työkalunpidike

Dorian-työkalunpitimet soveltuvat neliövarren työkalujen tai poraustankojen pitämiseen lähellä työkalupylvästä jäykkyyden lisäämiseksi kierteitettäessä, porattaessa, jyrsittäessä, napautettaessa, porattaessa, päin tai käännettäessä. Näissä työkalunpitimissä on kromi-molybdeeniseosteräsrakenne ja nopea vaihtoasennus, ja ne on suunniteltu sopimaan minkä tahansa kokoisiin vakiotyökalupylväisiin.

Ominaisuudet

  • Niissä on kromimolybdeeniseoksesta valmistettu teräsrakenne, joka soveltuu korkeapaine- ja lämpötilatoimintoihin, ja ne tarjoavat erinomaisen lujuuden ja taipuisuuden ruostumattomaan teräkseen verrattuna.
  • Ne mahdollistavat työkalujen helpon vaihdon, kun vanha tylsyy ilman, että koko kokoonpanoa irrotetaan koneesta.
  • Nämä työkalunpitimet on asennettu lähelle koneen työkalutolppaa vähentämään välystä tarkkojen leikkausten tekemiseksi, myös toistuvasti käytettäessä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat kääntö- ja tasoitustyökalut?

  • Sorvaustyökaluja käytetään sorveissa työkappaleen ulkohalkaisijan leikkaamiseen tai viimeistelyyn. Niitä käytetään sylinterimäisten osien valmistukseen.
  • Päällystystyökalut on suunniteltu tasaisen pinnan tasoittamiseen suorassa kulmassa pyörimisakseliin nähden. Ne toimivat tarkasti materiaalin poistamisessa työkappaleen päästä ja/tai olakkeesta.

Mikä on nopeasti vaihdettava työkaluteline?

Se on laite, joka pitää leikkuutyökalua sorvissa ja käyttää nopeaa vaihtojärjestelmää nopeuttamaan työkalun vaihtoa ja työkalujen asetuksia yhdestä toimenpiteestä toiseen.

Mitä ovat CNC-sorvikoneet?

CNC-sorvikone on leikkauslaite, jossa materiaali tai osa (kuten akselit / putket) kiinnitetään ja pyöritetään leikkaustyökalun pysyessä paikallaan, jotta saavutetaan tarkka leikkaus vahingoittamatta työkappaletta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?