DAYTON 5UWG6-mäntärumpupumppu ilmakäyttöinen 10 GPM | AE6TAE

DAYTON 5UWG6 mäntärumpupumppu ilmakäyttöinen 10 GPM

Varastossa
Tuote: AE6TAE Malli: 5UWG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliAlumiini, sinkki
Sovittimen tyyppiLiukukappale 2 "rumpulangalla
Rungon materiaaliAlumiini, teräs
SylinterimateriaaliAlumiini, Teräs
TiivistemateriaaliNitriilikumi
GPM10.60
Korkeus2.5 "
KoteloTeräs, alumiini, messinki
Sisäosien materiaaliTeräs, messinki, alumiini, nitriili, polyureteeni, nylon
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)145
Max. Virtaus10 gpm
Maks. Flow GPM10.60
Maks. GPM öljylle10
Maks. Pää34 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila122 F
Poistoaukon koko3/4 FNPT: ssä
Kokonaispituus51 "
TiivistemateriaaliNitriili, nailon, polyuretaani
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus37 sisään.
TyyppiIlmaohjattu, öljysuhde 1: 1
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimittaa (1000 SSU)
    • Suhde (1: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliGPMKokonaispituusTiivistemateriaaliTyyppiLeveysKorkeusHinta
DAYTON 4AYD6 ilmakäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, 1750 cP Max. Viskositeetti | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAlumiini, teräs4.7651.187 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniLentotoiminta5.5 "5.5 "€971.87
DAYTON 5UWG1 ilmakäyttöinen rumpupumppu | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTRuostumaton teräs-4.5 "NitriilikumiIlmakäyttöinen, nesteensiirtorumpupumppu2.25 "18.5 "€1,279.90
DAYTON 5UWG8 -rumpupumppu ilmakäyttöinen 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs3.7051 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 3: 12 1 / 2 "2.5 "€744.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWG6 mäntärumpupumppu ilmakäyttöinen 10 GPM
€697.94 / yksikkö