BURNDY YGLR -sarjan puristusliittimet


Burndy YGLR -sarjan puristusliittimet muodostavat turvalliset liitännät maadoitustangon ja johtimen välille. Maadoitustankoja käytetään sähkömaadoitusjärjestelmissä suojaamaan rakennuksia ja laitteita sähkövialta, salamaniskuilta ja staattisilta purkauksilta.

Suodattaa
TyyliMalliKokonaispituus
A
YGLR29C58
2.53 "
Tarjouspyyntö
A
YGLR29C34
2.63 "
Tarjouspyyntö
A
YGLR34C34
2.63 "
Tarjouspyyntö
A
YGLR29C100
2.63 "
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Burndy YGLR-sarjan puristusliittimissä on kuparirakenne korkean johtavuuden takaamiseksi.
  • Niissä on maadoitusliitin, joka varmistaa kuparikaapeleiden turvallisen maadoituksen maadoitustankoon.
  • Nämä puristusliittimet tarjoavat lisäksi suuren vääntömomentin lujuuden maadoitustankoon.
  • Ne voidaan haudata suoraan maahan tai upottaa betoniin ilman lisäsuojaa tai eristystä.
  • Nämä Burndy-maadoitustangon liittimet on esitäytetty Penetrox-seoksella ja suljettu nauhalla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • IEEE
  • ETL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä etuja Burndy YGLR -sarjan puristusliittimien käytöstä on?

  • Ne tarjoavat erinomaisen sähkönjohtavuuden.
  • Puristusmekanismi luo turvallisen ja kestävän liitoksen.
  • Nämä puristusliittimet on suhteellisen helppo asentaa kuin muut liittimet.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon puristusliittimiä valittaessa?

  • Kytkettävän johtimen tyyppi.
  • Johtimen koko.
  • Ympäristö, jossa liitintä käytetään.
  • Liittimen lämpötilaluokitus.

Mitä erityyppisiä puristusliittimiä on?

  • Johtimet
  • Kiinnikkeet
  • Maadoitustangon liittimet

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?